ブランド: APC(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg) 0.04 種類 ソフトウェア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×228×1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
UPS Interface Expander 2 AP9624 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。
PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。
3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
質量(kg) 0.07 規格 C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022クラスB, FCCパート15クラスB, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×121×114 入力 【電源コードの数】2 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
質量(kg) 0.08 色 Black 規格 AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 99×43×28 保管温湿度範囲 -40~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC温度センサーTemperature Sensor AP9335T APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
AP9340及びAP9341用温度センサー
質量(kg) 0.14 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 5×5×5 保管温湿度範囲 -15~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~55℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC漏水センサー AP9325 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、機器周辺への浸水を検知します
質量(kg) 0.44 色 Orange 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×171×161 保管温湿度範囲 -25~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~55℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC 警告用ビーコン AP9324 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
重大な問題が発生したとき、アラーム信号を表示することで担当者に迅速に通知します。 NetBotz アプライアンス と組み合わせて使用できます。
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、トラブル発生を視覚的に通知します
質量(kg) 0.3 色 Black, Orange 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×85×85 保管温湿度範囲 -25~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 -20~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。
UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。
Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
質量(kg) 0.36 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×178×152 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA DB9(シンプル・シグナリング) コネクタB DB9(シンプル・シグナリング)
APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45 APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg) 0.36 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×178×152 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA DB9(シンプル・シグナリング) コネクタB DB9(シンプル・シグナリング)
Interface Kit C AP9824LJ APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Windows 2000/XP/Server 2003 OS標準UPSサービスをご利用頂くためのケーブル。
UPS既存のシリアルポートに接続をいただくためのケーブルとなります。
D-sub 9pin メス - D-sub 9pin オス(APC UPS専用結線)
質量(kg) 0.45 色 Black 入力 【コード長】2m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA DB9(スマート・シグナリング) コネクタB DB9(スマート・シグナリング)
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m AP940-1525A APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。
UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
質量(kg) 0.2 色 Black 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 57×222×108 入力 【コード長】4.57m、【電源コードの数】1 コネクタA RJ45 コネクタB DB9(スマート・シグナリング)
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。
UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
質量(kg) 0.41 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 57×222×108 入力 【コード長】2m、【電源コードの数】1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA RJ45 コネクタB DB9(スマート・シグナリング)
APC ES/CS/RSシリーズ専用シリアルケーブル AP940-0128 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
シリアルポートを持つ負荷機器との通信を行なう場合にお買い求めください。
APC CS 350 / 500同梱のPowerChute Personal Editionには対応していません。
OS搭載のUPS標準サービス/プログラムのみ対応
PowerChuteシリーズ 対応OS表
質量(kg) 0.45 色 Grey 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 229×102×51 入力 【コード長】1.83m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲 -5~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA RJ-48 コネクタB DB9(シンプル・シグナリング)
PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg) 0.04 種類 ソフトウェア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×228×1
PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg) 0.04 種類 ソフトウェア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×228×1
PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg) 0.04 種類 ソフトウェア 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×228×1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります 配線用遮断器 テンパール工業 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 税込 ¥ 7,588 ~ ¥ 6,898 ~