重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム田中金属製作所(金属屋根部品)当日出荷から7日以内出荷
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9種別剣先:5/16
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 妻用田中金属製作所(金属屋根部品)5日以内出荷
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)1ヶ所:7種別剣先:5/16
重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット田中金属製作所(金属屋根部品)5日以内出荷から7日以内出荷
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。ナット5/16外径(Φmm)山座:30
立平葺き333 外付けサンバナ田中金属製作所(金属屋根部品)(1件のレビュー)5日以内出荷
左右の穴を利用しドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
用途立平葺き333折板の重ね合わせ部分の隙間のキャップとして使用。関連資料寸法図(0.33MB)
立平葺き333 エプロン田中金属製作所(金属屋根部品)5日以内出荷
立平333折板の頂点にドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
用途立平葺き333折板の棟の防水に使用。関連資料寸法図(0.19MB)
建材・エクステリア の新着商品
ページ: 1/ 3
角集水器Panasonic(パナソニック)税込¥2,858~¥2,598~