水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
(1件のレビュー)当日出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として寸法(mm)490×360×5 (使用前)材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー材質(すべり止め)PVC材質(耳紐)ポリエステル最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)質量(g)180(使用前)質量(kg)約10(吸水後)