「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。コーヒーのハンドドリップに欠かせない抽出時間と計量を同時に行うために作られた、国産レザーカバーが目をひく美しさと機能を備えたキッチンスケールです。ハンドドリップをより豊かに楽しむことができます。本体はUSB-Type-C方式での充電でLED搭載のパネルで暗所でも使用できる次世代の方式を採用し、満充電で約10時間の連続使用が可能。計量範囲は0.5g~2000g。精度0.1g単位でレスポンス良く軽量できます。抽出時間からタイマーと計量をスタートする自動モードを搭載。より正確にハンドドリップの抽出状況を確認することができます。
仕様ボタンコントロール:ボタンコントロール:タッチ式、0.5~2000
材質ABS、PMMA、革
質量(kg)0.4
色ブラックレザー
電源USB-Cによる充電 1600mAhリチウムイオン充電池、標準電圧3.7V
使用温度(℃)商品表面-10~60、カバー使用時:-20~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×152×26
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。コーヒーのハンドドリップに欠かせないケトルに最適なIHプレートです。コンパクトな本体はA4サイズより小さく、狭いスペースでも気軽に使用できます。さらに立てて収納することができるので、カフェやキッチンのサブ機としても使いやすくできています。アルミ製の部を回すだけで100W~800Wまでを8段階で変更できるシンプルな操作方法です。
仕様加熱調理(火力):8段階(100-800W)
材質本体ケース:P66樹脂、トッププレート:耐熱ガラス
質量(kg)1.3(付属電源コード含む)
色ブラック
電源AC100V50/60HzHz
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×195×55
電源コード(cm)約180
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります
- コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
- コーヒーマシン/豆挽き関連品
- 電動コーヒーミル
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。