「タイヤサイズ」から絞り込む
電動キックスクーターSegway-Ninebot (セグウェイナインボット)5日以内出荷
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備<折りたたみ可能>折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)<17cmのワイドステップ>幅広いので立ちやすい
適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面質量(kg)17.3色ブラック定格電力(W)300耐荷重(kg)30~120バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ10インチ充電電圧(V)最大42バッテリー容量(mAh)7650最高速度(km/h)19防水保護等級IPX5走行距離(km)28登坂角度8.5度(15%)適合年齢(歳)16以上