絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • 新コスモス電機(32)
  • 理研計器(13)
  • ガステック(6)
  • RAE Systems Inc.(4)
  • レイシステムズ(3)
  • アズワン(2)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • testo(テストー)(2)
  • 光明理化(1)
  • JFEアドバンテック(1)
  • ハネウェル(1)
  • 東亜DKK(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(1)
  • ホダカ(1)
  • セントラル科学(1)
  • アプリクス(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)電源AC100V50/60Hz 10A仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)質量(kg)7.6
【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
ガス検知器レンタル