絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- サンコウ電子研究所(7)
- ケツト科学研究所(4)
- JFEアドバンテック(3)
- 帝通電子研究所(2)
- エレクトロフィジック(1)
- オリンパス(1)
- テクロック(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- TMIダコタ(1)
- 日本マテック(1)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(1)
- ダコタ・ジャパン(1)
- 東京計器(1)
- フィッシャー・インストルメンツ(1)
- CYGNUS社(1)
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】超音波厚さ計
A&D(エー・アンド・デイ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から4日以内出荷1台でワイドな計測範囲をカバー0.8~300mm広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)探触子のゼロ点調整が可能。音速調整が可能カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)乾電池の残量表示機能オートパワーオフ機能金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に使用できます。測定精度±0.1mm±0.5%(計測範囲/0.8~50.0mm)、±0.1mm±1.5%(計測範囲/50.1~300.0mm)測定方法超音波パルス反射方式音速範囲1000~9999m/s計測頻度シングルポイントモード/7回/秒、スキャンモード/16回/秒