絞り込み
ブランド
  • 日本マテック
  • サンコウ電子(7)
  • ケツト科学研究所(4)
  • JFEアドバンテック(3)
  • 帝通電子研究所(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エレクトロフィジック(1)
  • オリンパス(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • TMIダコタ(1)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(1)
  • ダコタ・ジャパン(1)
  • 東京計器(1)
  • フィッシャー・インストルメンツ(1)
  • CYGNUS社(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】高性能膜厚計レプトスコープ(校正書付) 日本マテック【レンタル】高性能膜厚計レプトスコープ(校正書付)日本マテック
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体(LEPTOSKOP/単3乾電池×2)、標準板(6枚セット)、鉄素地、取扱説明書、収納ケース質量(g)220種類プローブ:Fe磁性用出力RC232C プリンター・パソコン電源単3アルカリ電池2本、33時間使用(標準)、単3充電式電池使用可能測定精度100μm以上:1~3%±1μm 、100μm以下:1%±1μm表示方式液晶表示・バックライト付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×32×121機能平均値、偏差値、最大・最小、上下限設定測定範囲(μm)プローブ:0~500、本体:接続プローブにより異なる表示桁数4桁 最小分解能 0.1μm(100μmまで)測定原理磁性体母材:DIN50981・ISO2178電磁法による、非磁性体母材:DIN50984・ISO2360渦流法による表示範囲(mm)有効:48×24解像度128×64ピクセル動作温度範囲(℃)バッテリー入り:-5~45、バッテリーなし:-20~60
厚さ計・膜厚計レンタル