絞り込み
ブランド
  • タマヤ計測システム
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(7)
  • ライカ ジオシステムズ(6)
  • SOKKIA(ソキア)(4)
  • トプコン(4)
  • レーザーテクノロジー(3)
  • ニコン・トリンブル(3)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • アズワン(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ノースワン(1)
  • Digi-Pas(1)
  • SPI-TRONIC(1)
  • 坂本電機(1)
  • Land Dimension Works(1)
  • リンク(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】レーザー天頂鉛直器+平頭細管三脚 タマヤ計測システム

    【レンタル】レーザー天頂鉛直器+平頭細管三脚

    タマヤ計測システム
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    超高層建築・立坑工事に最適!上方照射
    セット内容本体(FG-LL30+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書、回転台、レーザー整準台自動補正範囲±5%許容誤差±0.005%レーザークラス2<1mW使用範囲(m)200使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能レーザー赤色ダイオードレーザービーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚 タマヤ計測システム

    【レンタル】レーザーセオドライト(校正書付)+平頭太管三脚

    タマヤ計測システム
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能! シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
    仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ)セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書質量(kg)4.5※本体+バッテリー使用温度範囲(℃)-20~45電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本)最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可)測定精度10" アブソリュートエンコーダ有効径(Φmm)【対物】45保護等級IP54インターフェースUSB最短合焦距離1.8m自動補正機構レーザー求心レーザー安全基準3R外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325レーザー出力(mW)0.4~2.0レーザー到達距離(m)最大200スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レーザー天底鉛直器 タマヤ計測システム

    【レンタル】レーザー天底鉛直器

    タマヤ計測システム
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    超高層建築・立坑工事に最適!下方照射
    セット内容本体(FG-LL32+)、充電器(NE-80)、赤色ターゲット板、キャリングケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50本体質量(kg)3.4自動補正範囲±5%許容誤差±0.005%レーザークラス2<1mW使用範囲(m)200使用時間(時間)60(内蔵リチウムイオンバッテリー使用時)※NE-80(AC110~230V)接続で連続使用可能レーザー赤色ダイオードレーザービーム径(Φmm)13(※100m到達時→15)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】プラニメーター タマヤ計測システム

    【レンタル】プラニメーター

    タマヤ計測システム
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    面積計を進化させた高機能 ポイントモード機能付モデル ±0.1%の高精度 自動閉塞機能 測定値の平均・累積機能 小数点桁の指定 オートパワーオフ機能 縮尺設定及び実寸補正機能付き
    セット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース測定範囲300mm×10m質量(g)約630電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)分解能0.05mm精度(%)±0.1測定機能面積、辺長、線長本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×40測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定充電時間(時間)約15、測定モード:約20(充電中も使用可能)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×183×64使用時間(時間)約20サービス分類レンタル
レーザー機器レンタル