絞り込み
ブランド
- SOKKIA(ソキア)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(7)
- ライカ ジオシステムズ(6)
- トプコン(4)
- タマヤ計測システム(4)
- レーザーテクノロジー(3)
- ニコン・トリンブル(3)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- アズワン(1)
- ムラテックKDS(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ノースワン(1)
- Digi-Pas(1)
- SPI-TRONIC(1)
- 坂本電機(1)
- Land Dimension Works(1)
- リンク(1)
サービス分類
- レンタル(4)

【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚
SOKKIA(ソキア)¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷22倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚
SOKKIA(ソキア)¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷26倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D)質量(kg)1.6最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚
SOKKIA(ソキア)¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。セット内容本体、収納ケース寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D)質量(kg)本体:1.7最短合焦距離30cm(機械中心より)自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″防水性JIS保護等級4(防まつ形)
【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+三脚
SOKKIA(ソキア)¥5,898~税込¥6,488~1台翌日出荷から3日以内出荷使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。仕様【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)【ロータ回転数】600rpmセット内容本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース測定範囲直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。電源単2乾電池×4本連続使用時間約60時間(アルカリ乾電池使用時)光源半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光)防塵防水性能IP56(JIS C0920:2003)ビーム径Φ8mm(射出位置にて)