絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • ライカ ジオシステムズ(6)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(6)
  • SOKKIA(ソキア)(4)
  • トプコン(4)
  • タマヤ計測システム(4)
  • レーザーテクノロジー(3)
  • ニコン・トリンブル(3)
  • ヒルティ(HILTI)(2)
  • アズワン(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • ノースワン(1)
  • Digi-Pas(1)
  • SPI-TRONIC(1)
  • 坂本電機(1)
  • Land Dimension Works(1)
  • リンク(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 タジマツール(TJMデザイン)【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚タジマツール(TJMデザイン)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から5日以内出荷
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載! 受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様【鮮視度】300※1セット内容本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用)材質(外装)ABS樹脂質量(g)【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450備考【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。使用温度範囲(℃)-5~40電源【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池制御方式マグネットダンパー方式精度【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(時間)【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上機能NAVI機能付光源可視光半導体レーザー波長(nm)【ライン】520、【ポイント】650自動補正範囲±2°受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内電池寿命【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF)レーザー安全基準クラス2M(JIS C 6802:2011)ライン幅(mm)約3.0(7.5mで)外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×197防水性防塵・防水設計ライン出射角(°)【縦】130、【水平】110光出力(mW)4.5以下微調整範囲10m先で±350mm受光距離(m)1~20以内サービス分類レンタル
レーザー機器レンタル