絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- 鶴賀電機(5)
- 京都電子工業(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ポーラメディカル(1)
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷から4日以内出荷熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。 測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)質量(g)約200タイプ20098 通常タイプ電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4サービス分類レンタル
【レンタル】熱中症指数モニター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,498~税込¥4,948~1台翌日出荷から3日以内出荷熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。 屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。セット内容本体、ストラップ、収納ケース測定範囲WBGT指数/0~50℃気温(TA)/0~50℃黒球温度(TG)/0~80℃相対湿度/10~90%RH質量(g)約200電源単4形アルカリ乾電池×2個最小表示0.1℃ /0.1%RH測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度測定精度【WBGT指数】室内INモード/±1.5℃(15~40℃)室外OUTモード±2℃(15~40℃)【黒球温度(TG)】室内INモード/±1℃(15~40℃)室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)【気温(TA)】±1℃【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)