絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- 鶴賀電機(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 京都電子工業(2)
- ポーラメディカル(1)
サービス分類
- レンタル(1)

【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル
SIBATA(柴田科学)¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。小型で卓上や壁掛けで設置可能。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。Bluetooth(R)搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能測定範囲黒球温度/0~80℃、温度/-10~60℃、相対湿度/10~95%rh質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給測定精度(黒球温度)±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、(温度)±0.5℃±1digit、(相対湿度)±3%rh±1digit、(WBGT値)±1.5℃ JIS B 7922クラス1.5相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×47×139(突起物除く)通信方式PC:専用ソフトウェア使用(通信ソフト[メーカーHPからダウンロード]とUSBケーブル[micro B])、 Bluetooth:Android/iPhone(GooglePlayやApp Storeより専用アプリをダウンロードしてください。)コード080990-005主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能電池使用時間(時間)約40(単4アルカリ乾電池使用時)サービス分類レンタル