絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • Flir(フリアーシステムズ)(21)
  • 日本アビオニクス(5)
  • CHINO(チノー)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • ICI(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • HORIBA(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 安立計器(1)
  • NEC Avio赤外線テクノロジー(1)
  • LumaSense Technologies Inc(1)
  • 酒井重工業(1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 校正証明書付 Testo868シリーズ testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 校正証明書付 Testo868シリーズtesto(テストー)
4,798税込5,278
1セット
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となりますモバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。熱画像の撮影が可能です。可視カメラ付きです。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。無線LAN対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。温度スケール自動調整機能付きです。放射率自動設定アシスト機能付きです。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 0560 8681 testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 0560 8681testo(テストー)
3,898税込4,288
1セット
翌日出荷から10日以内出荷
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。熱画像の撮影が可能です。可視カメラ付きです。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。無線LAN対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。温度スケール自動調整機能付きです。放射率自動設定アシスト機能付きです。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付)testo(テストー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷から4日以内出荷
testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。 機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。 不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、 条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。 建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や 反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EUセット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン)質量(g)510外形寸法(mm)219×96×95電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7湿度(%RH)20~80(結露無きこと)分解能赤外:320×240ピクセルハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力放射率【測定】0.01~1ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)視野角42°x30°振動2G付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xlsフォーカス固定焦点動作温度(℃)-15~+50画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル保管温度(℃)-30~+60デジタルズーム2x, 4xデバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB)空間分解能(mrad)2.3(IFOV)焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5mフレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~14μmサービス分類レンタル
【レンタル】多機能赤外線放射温度計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】多機能赤外線放射温度計(校正書付)testo(テストー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
表面温度測定に加えて、気体の温湿度測定が可能 プラント設備の保全やビル・住宅の温湿度管理に最適です。 校正証明書付き。
仕様【温度本体精度】±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲) 【温度放射率】0.10~1.00(設定可能)【湿度本体精度】±2%rhセット内容本体、単3電池×3、CD-ROM(シリアルナンバー表記)、USBケーブル(シリアルナンバー表記)、収納ケース寸法(mm)193(H)×63(W)×166(D)質量(g)514電源単3形アルカリ乾電池3本(連続使用25時間、レーザー・バックライト無し)温度測定範囲(℃)-30~ +600℃メモリー200測定値データ温度分解能(℃)0.1℃湿度測定範囲0~100%rh
サーモグラフィーレンタル