絞り込み
ブランド
  • ICI
  • Flir(フリアーシステムズ)(21)
  • 日本アビオニクス(5)
  • testo(テストー)(4)
  • CHINO(チノー)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • HORIBA(1)
  • 安立計器(1)
  • NEC Avio赤外線テクノロジー(1)
  • LumaSense Technologies Inc(1)
  • 酒井重工業(1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300 ICI【レンタル】赤外線サーモグラフィ T-Cam 300ICI
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。
付属品USBケーブル(type A-typeC)、microSD(16GB)、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)520電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μm解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPGPC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IR ICI【レンタル】サーモグラフィカメラ Pivot-IRICI
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.)質量(g)210電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵)精度±2%または±2℃どちらか大きい方分解能0.05 ℃インターフェースUSB Type-C測定波長8 ~ 14μmズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4)解像度256×192測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃防塵防水性能IP54保存形式JPG (音声注釈機能あり)PC接続可能(画像データのエクスポート)サービス分類レンタル
サーモグラフィーレンタル