絞り込み
ブランド
  • 栄進化学
  • グッドマン(3)
  • オリンパス(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • elcometer(1)
  • フジテコム(1)
  • 日本マテック(1)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](1)
  • パワーテクノ(1)
  • エフティーエス(1)
  • シスミック(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ハンディマグナ 栄進化学

    【レンタル】ハンディマグナ

    栄進化学
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。
    仕様【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨークセット内容本体・イモネジ×2(本体に付属)・ユニバーサルヨーク×2・六角レンチ・取扱説明書・収納ケース電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4/3(50/60Hz)本体質量(kg)3.2内寸(mm)【磁極】140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×50×135断面寸法(mm)【磁極】25×25サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ブラックライト 栄進化学

    【レンタル】ブラックライト

    栄進化学
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。
    仕様【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A)セット内容投光器、収納ボックス、取扱説明書寸法(mm)【灯具】Φ92×169×237質量(kg)【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)±10%ケーブル長(m)ランプ:3、電源:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ボックス】300×185×204光源【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用使用温湿度範囲0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと)紫外線放射強度(μW/cm2)4500以上(距離381mm:中心)定格一次電流(A)0.3LED寿命(時間)10000(設計寿命により、保証時間ではありません)再点灯時間即時点灯照射範囲約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm)表面温度(℃)50未満(周囲温度20℃時/使用時)サービス分類レンタル
その他測量機器レンタル