絞り込み
ブランド
  • 日本マテック
  • グッドマン(3)
  • 栄進化学(2)
  • オリンパス(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • elcometer(1)
  • フジテコム(1)
  • TRUST(トラスト)[測定・測量用品](1)
  • パワーテクノ(1)
  • エフティーエス(1)
  • シスミック(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】渦流式導電率計(校正書付) 日本マテック【レンタル】渦流式導電率計(校正書付)日本マテック
9,898税込10,888
1台
翌日出荷から5日以内出荷
航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適! コーティングの上からでも高精度な測定が可能!
仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可)セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本厚さ(mm)25測定範囲【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m質量(g)350電源単3電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)80×163構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時)プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替接続【PC】USBポート表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正表示桁数最大下3桁使用温湿度範囲0~50℃/0~95%温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃サービス分類レンタル
その他測量機器レンタル