63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー KT-155F/EX レンタル

    藤田電機製作所
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
    仕様本体質量(g)50対応OSWindows(R)7/8.1/10精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1電源(個)リチウムボタン電池ER2450TWL×1記憶容量16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)外寸法(mm)90×34×15測定温度範囲(℃)-80~+80記録間隔1~255分、1~60秒サービス分類レンタル
  • 【レンタル】データロガー GMH5650-SET レンタル センセカ(旧グライシンガー)

    【レンタル】データロガー GMH5650-SET レンタル

    センセカ(旧グライシンガー)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
    セット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)質量(g)約250(電池およびカバーを含む)測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC

    T&D(ティアンドデイ)
    4,098税込4,508
    1台
    翌日出荷
    記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。
    付属品USBケーブル(US-15C)適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500Cサービス分類レンタル
  • 【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210 アズワン

    【レンタル】超小型温度圧力ロガー 校正証明書付 EBI-11-TP210

    アズワン
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定範囲+140℃まで温度管理します。
    測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar材質(本体)ステンレス製(V4A)質量(g)約45センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体分解能0.01℃バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能メモリー2×7,500メモリー耐圧(bar)20保管温度(℃)-20~+70防水性IP68時間精度5秒以下サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超小型温度圧力ロガー ソフト付 校正証明書付 EBI-11-TP210+SI-1300 ebro

    【レンタル】超小型温度圧力ロガー ソフト付 校正証明書付 EBI-11-TP210+SI-1300

    ebro
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    測定範囲+140℃まで温度管理します。
  • 【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders

    【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズ

    Logtag Recorders
    4,098税込4,508
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。(別売のクレードル(63-6325-95)が必要です)。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
  • 【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders

    【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズ

    Logtag Recorders
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    -80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)。過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。マルチユース
  • 【レンタル】おんどとり 温湿度ロガー 無線LAN校正証明書付 TR-72wb-S T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】おんどとり 温湿度ロガー 無線LAN校正証明書付 TR-72wb-S

    T&D(ティアンドデイ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetooth(R)でスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
  • 【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA アズワン

    【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA

    アズワン
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
  • 【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー 校正証明書付 LR5001シリーズ HIOKI(日置電機)

    【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー 校正証明書付 LR5001シリーズ

    HIOKI(日置電機)
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
  • 【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー用リーダー

    藤田電機製作所
    549税込604
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    非接触接続で近接通信。データが確実に取得できます。セキュリティが厳しい環境にもおすすめ。使いやすい簡単操作とお求めやすい価格で業務負荷を軽減。NFCは、かざすだけでデータの高速送受信を行える国際標準の無線通信規格です。住民基本台帳カードやIC自動車運転免許証、交通系ICカードe-Tax、マイナンバーカード、電子マネー決済にもNFCの技術が用いられています。
  • 【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付 藤田電機製作所

    【レンタル】超低温用データーロガー 校正証明書付

    藤田電機製作所
    4,398税込4,838
    1台ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
    電源リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
  • 【レンタル】データロガーpH計 マザーツール

    【レンタル】データロガーpH計

    マザーツール
    3,498税込3,848
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
    精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt分解能pH/0.01pH、ORP/1mVデータ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
  • 【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付

    アズワン
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
    記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
  • 【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポート T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)用USBコミュニケーションポート

    T&D(ティアンドデイ)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品通信ケーブル・ソフトウェアインターフェースパソコン間/USB、データロガー間/光通信
  • 【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付) T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温度データロガー(ptセンサー付・校正証明書付)

    T&D(ティアンドデイ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    Pt100センサ対応小型データロガーTR-5iシリーズは、温度・電圧・4-20mA・パルス数を測定・記録するデータロガーです。ロガー本体は防水仕様で-40~80℃の多様な環境下で使用できます。電池駆動のため設置場所を選びません。記録データは別売のコミュニケーションポートTR-50U2、もしくはデータコレクタTR-57DCiのどちらかを経由してパソコンへ転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。また、データコレクタを使用すればデータロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。
    表示測定値、電池残量、その他測定対象温度1ch Pt100、Pt1000
  • 【レンタル】データコレクタ T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】データコレクタ

    T&D(ティアンドデイ)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
    セット内容本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
  • 【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付 グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】多チャンネルデータロガー 校正証明書・校正済みPtセンサー対付

    グラフテック(GRAPHTEC)
    6,098税込6,708
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
    付属品校正済みPtセンサー×10本寸法(mm)約240×158×52.5質量(g)約1010電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)メモリー4GBサンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
  • 【レンタル】多チャンネルデータロガー グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】多チャンネルデータロガー

    グラフテック(GRAPHTEC)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    標準20チャネルです。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。 専用PCソフト付きです。
    質量(g)約1010サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)アラーム出力チャネル数/4ch
  • 【レンタル】データロガー 校正証明書付 グラフテック(GRAPHTEC)

    【レンタル】データロガー 校正証明書付

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
    測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100%サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
  • 【レンタル】温度記録計 おんどとり(無線LAN) T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】温度記録計 おんどとり(無線LAN)

    T&D(ティアンドデイ)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
    用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検などチャンネル数温度2温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth記録間隔15通り・1秒~60分
  • 【レンタル】おんどとり 温度データロガー(無線LAN 温度2ch測定) 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】おんどとり 温度データロガー(無線LAN 温度2ch測定) 校正証明書付

    T&D(ティアンドデイ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など付属品温度センサー(TR-0106)×2本電源単3乾電池×2(付属・USB供給)チャンネル数温度2ch通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2
  • 【レンタル】おんどとり 温度データロガー 無線LAN 温度2ch測定 TR-71wf T&D(ティアンドデイ)

    【レンタル】おんどとり 温度データロガー 無線LAN 温度2ch測定 TR-71wf

    T&D(ティアンドデイ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。
    電源単3乾電池×2(付属・USB供給)測定範囲(℃)-40~+110チャンネル数温度2ch通信方式USB/LAN(無線)記憶容量8000×2
温度・湿度データロガーレンタル