絞り込み
ブランド
  • タマヤ計測システム
  • 大田計器製作所(6)
  • ノースワン(4)
  • ログ電子(1)
  • アルファー光学(1)
  • コーナシステム(1)
  • ウイジン(1)
  • デレーコ・ジャパン(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】小型水晶式水位計 タマヤ計測システム【レンタル】小型水晶式水位計タマヤ計測システム
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から5日以内出荷
小型・高精度・高分解能の水晶式水位計。
仕様【プレタイマー】5秒(インターバル30秒以下は自動的にOFF)、【記録データ保全機能】10分毎にSDカード書込み、【ファイルシステム】FAT32、【データ長】8Bit、【バリティ】なし、【ストップ】1Bit適合【カード】8Gbyte 以下セット内容ロガー本体、水位計センサー、ACアダプタ、SDカード(本体挿入済)、カードリーダー、取扱説明書、収納ケース材質外筒・ダイアフラム:SUS316L測定範囲0~10m(100kPa)質量(g)140(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)-10~60外形寸法(mm)230×83×35※但し、突起部除く電源(V)DC9~24出力RS232Cスルー9600bps(プレタイマーOFF時)ケーブル長(m)15検出方式水晶式圧力センサ消費電力DC12V/10分インターバル:44ヶ月・1分:9ヶ月、DC9V/10分インターバル:36ヶ月・1分:7ヶ月測定精度±0.05%FS(Ta=+25℃±2℃)、±0.1%FS(Ta=0~+50℃)破壊圧力(MPa)0.4電源電圧(V)4.5~5.5記録方式SDカード、CSVファイル形式消費電流(mA)9寸法(Φ×mm)【水位センサー】24×100インターフェースUSBコネクタ(サービス用)ケーブル【専用】ポリウレタン4芯(大気開放パイプ内蔵)オフセット-10~10m保管温度範囲(℃)-20~70通信速度19200BPSサージ対策ダイオードアレイを内蔵出力形式デジタル(RS-232C)測定インターバル【秒】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30、【分】1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60ケーブル径(Φmm)5.6サービス分類レンタル
水位計・雨量計レンタル