絞り込み
サービス分類

【レンタル】サーチコイル型金属探知機
Garrett¥6,998~税込¥7,698~1台翌日出荷から5日以内出荷片手で使える簡単操作! 様々な種類の金属を検知でき、建設現場の埋設配管や薬品中の金属など幅広い探索が可能。仕様【感度/深度】8段階で調整、【アイアン 識別 セグメント】40段階、【ターゲット ID カーソル セグメント】20段階、【ノッチ 識別】調整可能セット内容コントロールハウジング(S-シェイプステム付)・コネクタキャップ(Oリング付)・サーチコイル(キャップ付)・4.5インチサーチコイル(キャップ付)・アッパーステム・ローワーステム・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・ヘッドフォン・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本質量(kg)1.27長さ(cm)109~140(調節可能)周波数(kHz)15(調整可能)探知・警報方式【金属検出時】ディスプレイ表示とブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)電池単三電池4使用時間(時間)20~40サービス分類レンタル
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様
サンコウ電子研究所¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。探知・警報方式磁気誘導方式
【レンタル】ピンホール探知器(皮膜用)(校正書付)
サンコウ電子研究所¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷セット内容本体、電源コード、高電圧伸縮プローブ、アースコード、接地用コード、リモートスイッチ、平型ブラシ電極、本体収納ケース、プローブ収納ケース、取扱説明書質量(kg)3.2電源(V)AC85~264(50/60Hz)方式直流高電圧放電式プローブ伸縮性・ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×66探知電圧(kV)0.3~5対象塗膜厚さ1mm未満警報方式ランプ、ブザー
【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)
サンコウ電子研究所¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷低周波パルス式、微小電流タイプ 1~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以下です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。仕様【対象塗膜厚さ】1mm以下セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)質量(kg)3.9電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)1~7(波高値)
【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)
サンコウ電子研究所¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.4電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~6(高波値)対象塗膜厚さ1mm未満警報方式ランプ、ブザー充電電圧(V)AC100 50/60Hz
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)
サンコウ電子研究所¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から3日以内出荷5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース質量(kg)5.4電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)5~23(高波値)対象塗膜厚さ1mm以上警報方式ランプ、ブザー充電電圧(V)AC100 50/60Hz
【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)
日本無線¥10,980~税込¥12,078~1台翌日出荷から5日以内出荷世界で初めてスマートフォンをディスプレイとして採用したRCレーダです。仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管/塩ビ管/CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2/鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【最大走査速度】約40cm/s 速度超過ブザーあり(探査速度及び詳細探査「標準」時)、【データ保存機能】スマートフォン内蔵メモリーカードにデータを出力、メモリー容量2GByte使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)セット内容本体・ハンドル部・ストラップ・バッテリー×2・充電器・ACケーブル・スマートフォン・USBケーブル・ACアダプター・大型タイヤ×4・ソフト(ReportMaker200)・プロテクトキー・取扱説明書(本体)・取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)・取扱説明書(大型タイヤ)・取扱説明書(ReportMaker200)・収納ケース質量(kg)約1(バッテリーパックを含む。スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(スマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149±2.5×207±2.5×134.5±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×207±2.5×74.5±2.5(車輪を含む)分解能【測定深さ】浅モード:約1mm/深モード:約2mm、【水平方向】深度75mm未満にある探査対象物:75mm以上/深度75mm以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき = 1 : 0.2以上 )・深度75mm 時に鉄筋間隔15mm・深度175mm 時に鉄筋間隔40mm の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5mm保護等級IP54 カテゴリー2連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、スマートフォンを除く)周波数帯域(MHz)600~3400(中心周波数:2000)ディスプレイ付属のスマートフォン制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理・リアルタイムマニュアル減算処理・浅部フィルター・バック処理(平均+自動感度/固定+自動感度/平均/OFF)、非探査時:固定表面波処理・ユーザー表面波処理・減算処理・マニュアル表面波処理・平均波処理・ピーク処理・原画再生処理・自動感度調整サービス分類レンタル
【レンタル】鉄筋探査機
プロセク¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から5日以内出荷直感的なユーザーインターフェイスを採用した鉄筋探査機(電磁誘導式)厚さ(mm)測定可能かぶり厚:最大190(ロングモード)/最大100(ショートモード)適合規格BS1881 / Papart / DIN1045 /,SN505 262 / DGZiP B2消費電力(mA)【通常時】 50/【バックライト使用時】 200電池寿命(時間)【通常時】 > 50/【バックライト使用時】 > 15使用環境条件【温度】 -10~60℃/【湿度】 0~100%RH/【防塵】・防水規格 IP54供給電源【電源】1.5V×2本(単三乾電池)/【電圧範囲】 3.6V~1.8Vサービス分類レンタル
【レンタル】金属探知機
TSトレーディング¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から5日以内出荷5KHz使用で硬貨から敷き鉄板、ガスタンクまで幅広く検知が可能! 官公庁 防衛関係で採用されている本格機種。セット内容本体・ループアンテナ24cm径・接続ポール×2・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・取扱説明書(AF350)・収納ケース・単3電池×8本質量(kg)約1.1長さ(cm)110(ノッチ式で調節可能)周波数(kHz)6.5感度【検出】High /Med/ Low 3段階感度切り替え可能探知・警報方式【金属検出時】メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはOFF)フィルター4枚電池単三電池8使用時間(時間)20(アルカリ乾電池使用時)適正温度(℃)0~50サービス分類レンタル
【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付)
サンコウ電子研究所¥7,698~税込¥8,468~1台翌日出荷から5日以内出荷アース電極を用い、検査効率をUPさせるPC鋼線用のピンホール探知器セット内容本体、取扱説明書、収納ケース(本体用)、プローブ(プローブ用高電圧コード5m付)、円筒ブラシ用ホルダー、円筒ブラシ電極(Φ55×300mm)、間接アース電極(アース用高電圧コード2m付)、充電コード2m、安全スイッチ(安全スイッチ5m付)、プローブ収納バッグ質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源(V)AC100~240(50/60Hz)100VA電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~7(波高値)対象塗膜厚さ1mm以下警報方式ランプ、ブザー使用時間(時間)約10.5(最大出力電圧時)サービス分類レンタル
【レンタル】スペクトラスキャン
TSトレーディング¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から5日以内出荷セキュリティー・食品・衣類の検査などに!!仕様【感知時のシグナル】LED点灯/バイブレーション作動/ブザー、【感知面】両面感知セット内容本体、感度調整用つまみ、取扱説明書(スペクトラスキャン)、収納ケース、9V電池×1個材質高性能樹脂寸法(mm)410×70×30質量(g)316※電池含む電源9Vアルカリ乾電池(006P)1本電池寿命(時間)200感知距離(mm)10円硬貨:70、柄つきカミソリ:120、キーホルダー:150、ナイフ:150~200、ピストル:200~250調整機能スピーカー音量調節、イヤホン使用時はイヤホン音量調節サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル式ゲート型金属探知機
Fisher labs¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷コンパクトに収納でき簡単に設置可能! コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。仕様【感度調節】100段階切替式【ゾーン数】3(LED表示)【強度表示】LEDバー(ステップ表示)セット内容コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー質量(kg)40電源充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応)外形寸法(cm)組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90警報方式音量調節・パターン変更可能内寸(cm)幅80×高さ200サービス分類レンタル
【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)
サンコウ電子研究所¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から3日以内出荷低周波パルス式、微小電流タイプ 5~25kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。仕様【対象塗膜厚さ】1mm以上セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)質量(kg)4.9電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)5~25(波高値)
【レンタル】鉄管ケーブル探知器
フジテコム¥9,898~税込¥10,888~1台翌日出荷から3日以内出荷定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。 地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0使用温度範囲(℃)-10~55最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)モード(送信):CW(無変調)受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)