絞り込み
ブランド
  • フォトロン
  • RealWear(4)
  • 広和(3)
  • アズワン(2)
  • オリンパス(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • Canon(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • キュー・アイ(1)
  • ミルス・システムズ(1)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • イーエスエス(1)
  • 協立電子工業(1)
  • SiOnyx(サイオニクス)(1)
  • アルコム[防犯用品](1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
  • システムプラス(1)
  • 吉村デンソー(1)
  • 大斗(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】高速度ビデオカメラ フォトロン【レンタル】高速度ビデオカメラフォトロン
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
生産現場の声を形に!設備・装置の検証に最適な製造現場のエンジニア専用ハイスピードカメラSpeederV2は生産現場で要望の多かった「簡単な操作性」「小型で軽量」「2カメラ同時撮影」「長時間録画」「複数の映像の比較」などの機能を搭載したエンジニア向けのハイスピードカメラです。
用途金属プレス工程の同期撮影、ケーブル端子圧着工程の同期撮影、3次元動体解析仕様【トリガーモード】スタート、エンド、マニュアル、【濃度階調】AD変換24bitRGB各8bitセット内容本体、SSD(256GB)、液晶リモートキーパッド、雲台(キーパッド・照明用)×3、カメラヘッド(レンズキャップ付)×2、標準単焦点レンズ(レンズキャップ付)×2、望遠ズームレンズ(レンズキャップ付)、LED照明×2、液晶リモートキーパッド用ケーブル、カメラヘッド用ケーブル×2、LED照明用ケーブル×2、L字変換ケーブル×2、ACアダプターセット、バッテリーチャージャー、バッテリーチャージャー用ACアダプター、バッテリー、SSDケーブル、ソフト(PhotoCam Speeder Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、三脚×2質量(g)(突起物、付属品除く)カメラヘッド:90、液晶リモートキーパッド:760、LED照明:300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(突起物、付属品除く)本体:110×186×160、カメラヘッド:35×35×33.3、液晶リモートキーパッド:125×186×14.5、LED照明:56.4×56.4×85.5本体質量(kg)(突起物、付属品除く)2.5センサー寸法(mm)5.12×5.12電源(AC)100V~240V、50~60Hz、100VADC電源アダプタ(V)9~18、85VA連続使用可能時間【バッテリー】カメラヘッド1台、LED照明1台接続時:約70分※バッテリー終了前自動保存機能付、カメラヘッド2台、LED照明2台接続時:約45分※バッテリー終了前自動保存機能付コントロール機能外部:液晶リモートキーパッド解像度512×512保管温湿度範囲-20℃ ~ 60℃ / 85%以下(結露無き事)フォーマット形式【録画】非圧縮(AVI)、Motion JPEG(AVI)※圧縮記録時撮像素子C-MOSイメージセンサー動作湿度(%)85以下(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)10×10露光時間最短:1/160000秒(6.25μsec)ゲインコントロールハードウェアゲイン搭載サービス分類レンタル

光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります

工業用カメラレンタル