絞り込み
ブランド
- 日立産業制御ソリューションズ
- RealWear(4)
- 広和(3)
- アズワン(2)
- オリンパス(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- Canon(1)
- 3R(スリーアール)(1)
- キュー・アイ(1)
- ミルス・システムズ(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- フォトロン(1)
- イーエスエス(1)
- 協立電子工業(1)
- SiOnyx(サイオニクス)(1)
- アルコム[防犯用品](1)
- テクトロニクス&フルーク(1)
- システムプラス(1)
- 吉村デンソー(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ
日立産業制御ソリューションズ¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル
【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ
日立産業制御ソリューションズ¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用カメラレンタル
- 顕微鏡レンタル
- 管内カメラ・内視鏡レンタル
- その他光学式測定機器レンタル