11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付 シチズン【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付シチズン
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
見やすい大型デジタル表示です。
機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント電源CR2032ボタン電池×1個
【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145 アズワン【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
【レンタル】デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付 セイコー(SEIKO)【レンタル】デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付セイコー(SEIKO)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
精度平均月差±30秒
【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D 日本アビオニクス【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D日本アビオニクス
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(g)230以下測定温度範囲-40~2000度℃サービス分類レンタル
【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12 アズワン【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12アズワン
3,698税込4,068
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
質量(g)307倍率10~284×有効画素数500万画素撮像素子1/4インチ CMOSサイズ(mm)63×47×145フレームレート30fpsサービス分類レンタル
【レンタル】ハンディー型マイクロスコープ HANDYMICRON4 テック(TEC)【レンタル】ハンディー型マイクロスコープ HANDYMICRON4テック(TEC)
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
microSDカード(別売)に動画や写真を保存できます。手で持って撮影することも、付属のスタンドで固定して撮影することも可能です。
【レンタル】マイスタールーペ LC アズワン【レンタル】マイスタールーペ LCアズワン
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
【レンタル】LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式) オーツカ光学【レンタル】LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)オーツカ光学
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。レンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
電源コード(m)1.8倍率レンズ径(Φmm)150
【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式) アズワン【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)アズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
質量(g)420解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
【レンタル】ビデオマイクロスコープ アズワン【レンタル】ビデオマイクロスコープアズワン
2,840税込3,124
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
USBケーブル(付属)で充電ができます。
解像度320×240ピクセル
【レンタル】ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付 アズワン【レンタル】ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から10日以内出荷
手巻き式ですので電池が不要です。

光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります

計測機器レンタル特集
おすすめ人気ランキング
その他光学式測定機器レンタル