絞り込み
サービス分類

【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付
シチズン¥7,898~税込¥8,688~1個ほか翌日出荷から10日以内出荷見やすい大型デジタル表示です。電源CR2032ボタン電池×1個機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント
【レンタル】ハンディー型マイクロスコープ HANDYMICRON4
テック(TEC)¥2,998~税込¥3,298~1セット翌日出荷から4日以内出荷microSDカード(別売)に動画や写真を保存できます。手で持って撮影することも、付属のスタンドで固定して撮影することも可能です。
【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D
日本アビオニクス¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷質量(g)230以下測定温度範囲-40~2000度℃サービス分類レンタル
【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12
アズワン¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。質量(g)307倍率10~284×有効画素数500万画素撮像素子1/4インチ CMOSサイズ(mm)63×47×145フレームレート30fpsサービス分類レンタル
【レンタル】Wi-Fiファイバースコープ 先端180°可動 W2145
アズワン¥8,098~税込¥8,908~1台翌日出荷から4日以内出荷Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
【レンタル】マイスタールーペ LC
アズワン¥3,740~税込¥4,114~1台翌日出荷から4日以内出荷目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
【レンタル】デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
セイコー(SEIKO)¥8,198~税込¥9,018~1個ほか翌日出荷から10日以内出荷フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。精度平均月差±30秒
【レンタル】LED照明拡大鏡(テーブルスタンド式)
オーツカ光学¥4,798~税込¥5,278~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。レンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。倍率2×レンズ径(Φmm)150電源コード(m)1.8
【レンタル】ファイバースコープ(先端可動式)
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。質量(g)420電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz解像度640×480ピクセル焦点距離2~10cmフレームレート30fps(MAX)
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用カメラレンタル
- 顕微鏡レンタル
- 管内カメラ・内視鏡レンタル
- その他光学式測定機器レンタル