絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • アズワン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アールエフ(2)
  • 3R(スリーアール)(2)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】デジタル検査カメラ RIDGID(日本エマソン)【レンタル】デジタル検査カメラRIDGID(日本エマソン)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
管内検査カメラのモニターとしても使用可能! 工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GBセット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース質量(kg)2.5電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5Aディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)ケーブル長(cm)90
【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラ RIDGID(日本エマソン)【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラRIDGID(日本エマソン)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路に最適! シースネイク ナノリールは、長期間の小径検査ニーズに対する新しい可能性を開きます。ボアスコープ以外は届かない場所でも、新型ナノリールを使用すれば検査が可能になります。また、ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステムなど、様々な特殊分野で検査ができるようになります。
仕様【カメラヘッド】15.5mmセット内容本体、収納ケース寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)4.1ケーブル長(m)25適合管径(Φmm)20~50解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.3サービス分類レンタル
【レンタル】シースネイク・マイクロリール RIDGID(日本エマソン)【レンタル】シースネイク・マイクロリールRIDGID(日本エマソン)
8,898税込9,788
1台
翌日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト38~100mm 小径曲管30m通過 が可能。 シースネイクマイクロリール検査システムはカメラヘッド内にはデータを伝えるゾンデ(トランスミッター)が装備されており、またカウントプラスカウンター(オプション)の利用でプッシュロッドの移動距離を測定することも可能です。
仕様【カメラヘッド直径】25mm【発信器周波数】512Hzセット内容本体ドラムリール、収納ケース(検査システム・ケーブルカウンタ)寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)1.7適合管径(Φmm)約38~100解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.7
【レンタル】シースネイク RIDGID(日本エマソン)【レンタル】シースネイクRIDGID(日本エマソン)
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から3日以内出荷
画期的な小型検査カメラ。 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様【カメラヘッド径】Φ17mm【付属先端ツール】側視ミラー、マグネット、ピックアップフックセット内容本体、カメラヘッドケーブル(Φ17・Φ9.5mm)、延長ケーブル(90cm)、ピックアップフック、マグネット、測視ミラー、カメラローラー、収納ケース質量(g)500電源単3形アルカリ乾電池4本光源高輝度白色LEDライト液晶モニター2.5インチカラーケーブル長(cm)90

光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります

管内カメラ・内視鏡レンタル