絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- アズワン(2)
- イチネンTASCO(2)
- アールエフ(2)
- 3R(スリーアール)(2)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- Evident(エビデント)(1)
サービス分類
- レンタル(1)
特価

【レンタル】管内カメラGラインスコープ
REX(レッキス工業)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4長さ(m)20電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)連続使用時間(時間)4記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能)適合管径(Φmm)28、30~110照明白色LED 8灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450使用環境温度(℃)0~55充電時間(時間)2撮像素子30万画素液晶モニター3.5型TFTカラー液晶防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m有効長(m)19画角約150.8度(対角)
『光学式測定機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用カメラレンタル
- 顕微鏡レンタル
- 管内カメラ・内視鏡レンタル
- その他光学式測定機器レンタル