【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズhimac翌日出荷から翌々日出荷
静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。
寸法(mm)290×538×307質量(kg)40電源(V)AC100±10% 50/60Hz 15A最大回転数(min-1[r.p.m])15000モーター駆動:ブラシレスDCモーター(インバーター制御)ローター種類専用:T15A61ローター(1-1871-11-60)・T15A62ローター(1-1871-12-60)・T15A63ローター(1-1871-13-60)最大遠心力(G)21500安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出温度設定範囲(℃)-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)タイマー1~99分・連続運転
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
PFAネットtantore税込¥37,378~¥33,980~
フィルターバイアルMS(Membrane Solutions)税込¥30,778¥27,980
超音波分散機SMT税込¥582,780¥529,800
BNCケーブルセムコーポレーション税込¥10,448¥9,498