絞り込み
ブランド
  • A&D
  • アズワン(209)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • ULVAC(アルバック)(8)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • オリオン機械(6)
  • 日本フリーザー(6)
  • エスペック(5)
  • PHC[科学研究・開発用品](5)
  • フクシマガリレイ(4)
  • IKA(3)
  • KNF(3)
  • トーマス科学器械(3)
  • トミー精工(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • アサヒ理化製作所(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • アルプ(2)
  • コクサン(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型) A&D【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型)A&D
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711定格荷重容量(N)最大500ストローク(mm)(クロスヘッド)370有効ストローク(mm)285速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)電源AC90~240V 50/60Hz付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル