【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-Jブランソン翌日出荷から4日以内出荷
洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させるスイープ機能により洗浄ムラを防止します。
槽内寸法(mm)495×292×150ヒーター容量(W)400槽容量(L)20.8材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)超音波出力(W)280排水ドレイン付き質量(kg)11.9付属品スノコ・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース