絞り込み
ブランド
  • KNF
  • アズワン(209)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • ULVAC(アルバック)(8)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • オリオン機械(6)
  • 日本フリーザー(6)
  • エスペック(5)
  • PHC[科学研究・開発用品](5)
  • フクシマガリレイ(4)
  • IKA(3)
  • トーマス科学器械(3)
  • トミー精工(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • アサヒ理化製作所(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • アルプ(2)
  • コクサン(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタル KNF【レンタル】防爆型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm N820Gシリーズ レンタルKNF
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、真空乾燥器に適しています。【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応できます。EU版防爆(ATEX)に準拠しています。長寿命です。破棄速度(流量)の調整が可能です。9~20L/min人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単です。
接続口径8~9.5質量(kg)8.8排気速度9~20L到達真空度6mbar(0.6kPa)サービス分類レンタル
【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2 KNF【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2KNF
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量変更ができます。
質量(g)900再現性±1%保護等級IP65タイマー設定1秒~99時間59秒流量精度±2%サービス分類レンタル
【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S KNF【レンタル】ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18SKNF
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

理化学機器レンタル