絞り込み
ブランド
  • エアリーテクノロジー
  • アズワン(14)
  • ベックマン・コールター(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • リオン(2)
  • 興研(1)
  • 日立(1)
  • 英弘精機(1)
  • TSI(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • 山本光学(1)
  • 神栄テクノロジー(1)
  • VIRTUAL(1)
  • アメニティ・テクノロジー(1)
  • ビオメリュー・ジャパン(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付) エアリーテクノロジー【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付)エアリーテクノロジー
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式側方光散乱方式微粒子計測器光源半導体レーザ測定レンジ0.5μm~30.0μmチャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケースサービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) エアリーテクノロジー【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)エアリーテクノロジー
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品レンタル