絞り込み
ブランド
  • リオン
  • アズワン(14)
  • ベックマン・コールター(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • エアリーテクノロジー(2)
  • 興研(1)
  • 日立(1)
  • 英弘精機(1)
  • TSI(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • 山本光学(1)
  • 神栄テクノロジー(1)
  • VIRTUAL(1)
  • アメニティ・テクノロジー(1)
  • ビオメリュー・ジャパン(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタル リオン【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンタ 本体 タッチパネル式 校正証明書付 KC-52 レンタルリオン
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から4日以内出荷
筐体を流線型にしたことで、試料空気の流れを妨げずに確実な測定結果を得ることが可能になりました。見やすい大きなディスプレイを採用したエルゴノミクスデザイン。計測する人に使いやすさを提供します。粒径区分:0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μmパスワードの設定により、管理者と使用者とで操作内容を区別表示言語は日本語、英語を選択可能USB端子およびSDカードスロットを搭載多点モニタリングシステムに対応
付属品ACアダプタ(電源コード含む)、USBケーブル(A-mini B)、専用スタンド、ハンドストラップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、キャリングケース、等速吸引プローブ質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧AC100~240V、50/60Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約4時間)定格流量(L/min)2.83表示部3.5インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB mini B(コンピュータおよびプリンタとの接続用)データリンク端子(多点モニタリングシステム※2 に使用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオード光学方式側方散乱方式サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品レンタル