【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM)Merck(メルクミリポア)翌日出荷から4日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
吸引流量100L/min±4%付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 NT™; 校正証明書付 1.09191.0001Merck(メルクミリポア)翌々日出荷から10日以内出荷
強制的に空気を吸引し、微生物を培地表面に捕集する衝突型です。一定の体積中の空気の微生物数を定量的に測定できます。微生物濃度を定量的に評価し、環境の悪化を事前に予測します。ナビゲーションメニュー形式ですので、使用したいメニューへすぐに進む事ができます。全自動キャリブレーションサイクルが可能です。アラーム・サンプルログは最後に行った測定から100測定前分のログをいつでも読み出す事ができます。フタ(ホコリよけカバー)をしたままで作動すると、警告音を発し自動停止する安全機能付きです。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
理化学機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3