129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィットイノフィス
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。介護での排泄介助や移乗介助、ベッドのシーツ交換、仕分けなどの単純繰り返し作業など。つらい中腰姿勢を維持するとき、重いものの上げ下げなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。パッドがももに密着するのでしっかりホールドされ、少しかがんだ状態からでも補助力が働くタイプです。あまり移動がなく、その場で中腰を維持して作業するシーンに向いています。
質量(kg)3.8
【レンタル】アンカーボルト剪断工具 アンカーポッキー アスカインデックス【レンタル】アンカーボルト剪断工具 アンカーポッキーアスカインデックス
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。 切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。 12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)
付属品アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用長さ(mm)本体/1000、アタッチメント/60質量(kg)2.39
【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワン【レンタル】ハンドリフター ATH-250アズワン(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
【レンタル】脱気シーラー 上下加圧式 V301-10WK 富士インパルス【レンタル】脱気シーラー 上下加圧式 V301-10WK富士インパルス
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムに対応します。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
【レンタル】マイクロプレートリーダー アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダーアズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)読取0~4Abs直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%分解能0.001Abs外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
【レンタル】ハンディーUVランプ 長波長 アズワン【レンタル】ハンディーUVランプ 長波長アズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
本体寸法(mm)336×82.3×65紫外線波長(nm)365
【レンタル】コンパクトドライアスピレーター アズワン【レンタル】コンパクトドライアスピレーターアズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。水道のないところでも使用できます。エバポレーター・減圧ろ過・脱泡等真空・減圧が必要な様々な用途に使用できます。水温の上昇による吸引力の低下が無いので、安定した吸引が可能です。真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利に使用できます。卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
接続口径吸気口・排気口/Φ7.5mm
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC audio-technica【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MICaudio-technica
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153 ダイヤ工業【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153ダイヤ工業
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。
サイズM質量(g)約800動力空気圧サービス分類レンタル
【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030 アズワン【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング質量(kg)約8耐荷重1200tサービス分類レンタル
【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L 住友理工【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L住友理工
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
セット内容センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド材質ウレタンゴム質量(g)260電源USB給電 5V±5%シートサイズ(mm)450×450サービス分類レンタル
【レンタル】液体窒素用 デュワー瓶 10L アズワン【レンタル】液体窒素用 デュワー瓶 10Lアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
密閉度の高いフタとネックチューブが優れた耐久性を実現し、液体窒素の蒸発を最小限に抑え経済的です。
【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D アズワン【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250Dアズワン(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
【レンタル】デジタル握力計 竹井機器工業【レンタル】デジタル握力計竹井機器工業
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
測定範囲(kg)5~100電源単4乾電池2本
【レンタル】簡易体圧測定器(パームQ) ケープ【レンタル】簡易体圧測定器(パームQ)ケープ
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
本体寸法(mm)65×175×350
【レンタル】超音波分散機 エスエムテー【レンタル】超音波分散機エスエムテー
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
発振機を小型化することにより省スペースを実現し、振動子も約160gと軽量です。ハンドパルサー(手元スイッチ付き)ですので、発振機の操作無しで超音波の発振・停止ができます。サンプルの負荷変動や圧力の変化等に対応し、一定の振幅を確保できるように出力をコントロールします。
【レンタル】融点測定器 アズワン【レンタル】融点測定器アズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
【レンタル】ダイリューター アズワン【レンタル】ダイリューターアズワン
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
【レンタル】コンプレッサー アイ・エイ・シー【レンタル】コンプレッサーアイ・エイ・シー
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
振動が少ない静音設計です。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
吐出空気量(L/min)19/22タンク容量(L)10モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級 seca (セカ)【レンタル】身長計付デジタルコラムスケール[検定付]4級seca (セカ)
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
電源単3乾電池×6本質量(kg)7.9
【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル アズワン【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタルアズワン
1,740税込1,914
1個
翌日出荷から4日以内出荷
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)材質SUS304棚段数(段)7サイズ(mm)157×157×420サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910 audio-technica【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910audio-technica
3,598税込3,958
1セット
翌日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920 audio-technica【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920audio-technica
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC audio-technica【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MICaudio-technica
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
サービス分類レンタル
【レンタル】可搬型蓄電池 UP 中日輪船商事【レンタル】可搬型蓄電池 UP中日輪船商事
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。
出力電圧単相AC100V±3V周波数50Hz/60Hz(自動切替)使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)切替時間10ms湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370 ナビス(アズワン)【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370ナビス(アズワン)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。偏光、非偏光の切り替えが可能です。撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。
質量(g)117電源リチウムイオン電池対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示光源LED×8個USBポート数1ポートサービス分類レンタル
【レンタル】吸煙・脱臭装置 硬質ダクト KSC-HOP01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 硬質ダクト KSC-HOP01アズワン
749税込824
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ダクト径(Φmm)75サービス分類レンタル
【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01アズワン
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個質量(kg)14処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2 HORIBA【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2HORIBA
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から4日以内出荷
マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
バルブ型式非通電時クローズガスの種類H2継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)流量500SLM(0℃ 1atm)サービス分類レンタル
【レンタル】MCT用 容器シール剥離試験治具 JM-PZ-50N A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】MCT用 容器シール剥離試験治具 JM-PZ-50NA&D(エー・アンド・デイ)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74 Kenko(ケンコートキナー)【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74Kenko(ケンコートキナー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷から4日以内出荷
空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
材質カーボン縮長(mm)535サービス分類レンタル
【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300 トミー精工【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300トミー精工
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
サービス分類レンタル
【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD スズキ【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CDスズキ
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
手元スイッチを押すことで操作ができます。調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。手元スイッチで操作が容易。★どんな体勢でもカッティングが可能です。★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。★ハンドピースのみの購入も可能です。
質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3コード長さ(m)1.4発振周波数40kHzサービス分類レンタル
【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VPスイデン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
【レンタル】コロスキャンX 清栄コンピュータ【レンタル】コロスキャンX清栄コンピュータ
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コロスキャンシリーズ最高スペック!10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。USB、HDMIインターフェースを標準装備SUS製の専用検査台
寸法(mm)検査台:246×235×137.8電源AC100V(ACアダプター付属)機能自動/手動カウント機能・カウントデータ保存機能・設定データ保存機能・カウント修正機能、色判別カウント機能照明LED照明サービス分類レンタル
【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 340nm アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 340nmアズワン
3,590税込3,949
1個
翌日出荷から4日以内出荷
波長範囲(nm)340サービス分類レンタル
【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 540nm アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 540nmアズワン
2,640税込2,904
1個
翌日出荷から4日以内出荷
波長範囲(nm)540サービス分類レンタル
【レンタル】C2用三脚スタンド アズワン【レンタル】C2用三脚スタンドアズワン
3,390税込3,729
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵中央支柱の高さを連続的に調整可能脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ36.5 → 106.5cmの伸長ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)ハンドル:なし脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)レベリングデバイス:あり
サービス分類レンタル
【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2D アズワン【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2Dアズワン
7,190税込7,909
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
材質ブロック:アルミニウム質量(kg)17電源AC100-240V 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル適合容器0.2mLチューブ×96本サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

実験用レンズ特集
おすすめ人気ランキング
実験用品レンタル