129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74 Kenko(ケンコートキナー)【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74Kenko(ケンコートキナー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷から4日以内出荷
空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300 トミー精工【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300トミー精工
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD スズキ【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CDスズキ
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
手元スイッチを押すことで操作ができます。調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。手元スイッチで操作が容易。★どんな体勢でもカッティングが可能です。★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。★ハンドピースのみの購入も可能です。
【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VPスイデン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
【レンタル】コロスキャンX 清栄コンピュータ【レンタル】コロスキャンX清栄コンピュータ
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コロスキャンシリーズ最高スペック!10インチ大画面で見やすい!操作しやすい!搭載ソフトは【コロスキャンPlus】の機能を有した10インチ対応Ver表計算ソフト標準装備!記録したデータもコロスキャンXで確認出来ます。USB、HDMIインターフェースを標準装備SUS製の専用検査台
【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 340nm アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 340nmアズワン
3,590税込3,949
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 540nm アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 540nmアズワン
2,640税込2,904
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】C2用三脚スタンド アズワン【レンタル】C2用三脚スタンドアズワン
3,390税込3,729
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵中央支柱の高さを連続的に調整可能脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ36.5 → 106.5cmの伸長ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)ハンドル:なし脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)レベリングデバイス:あり
【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2D アズワン【レンタル】サーマルサイクラー(2Dグラジエント機能) STC-2Dアズワン
7,190税込7,909
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。
材質ブロック:アルミニウム質量(kg)17電源AC100-240V 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル適合容器0.2mLチューブ×96本サービス分類レンタル
【レンタル】架台 4570T アズワン【レンタル】架台 4570Tアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 590nm アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 590nmアズワン
2,640税込2,904
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 650nm アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 650nmアズワン
2,640税込2,904
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 415nm アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダー フィルター 415nmアズワン
2,640税込2,904
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16 アズワン【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16アズワン
7,430税込8,173
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
質量(kg)5.5電源AC100~240V 50/60Hz検出器高感度光電センサー光源長寿命LEDディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル温度変動±0.1℃サービス分類レンタル
【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SV アズワン【レンタル】自動ガスボンベ切替装置(電磁バルブ式) GC-SVアズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
CO2インキュベーターのガス欠対策に!1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。作動中はランプ(メイン側:緑/サブ側:赤)が点灯し、流路の圧力がデジタル表示されます。切り替わった際には数分間ブザーが鳴り、その後はLEDが点灯してお知らせします。内部の電磁弁は必ず片方の流路が開いており、停電時にも閉じることはありません。(切替ボタンで強制切替可能)
【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P アズワン【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-Pアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
【レンタル】架台(収納付) OK-450S1 アズワン【レンタル】架台(収納付) OK-450S1アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
固定金具・引出し付きです。アジャスター付きキャスターで移動も据え付けも可能です。
【レンタル】自動ガスボンベ切替装置 GC-ST アズワン【レンタル】自動ガスボンベ切替装置 GC-STアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
CO2インキュベーターのガス欠対策に!1つのインキュベーターに2つのガスボンベ(レギュレーター)を接続するための装置です。片方のガスボンベが切れた際に、自動的にバックアップ側のボンベから供給を行います。バックアップ用のボンベに切り替わった際には、切り替えを知らせるインジケーターが作動します。
【レンタル】テイクオフベルト 90cm TOFFBXS シーマン【レンタル】テイクオフベルト 90cm TOFFBXSシーマン
3,698税込4,068
1枚
翌日出荷
歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。
【レンタル】スタンディングリフト テイクオフ TOFFM シーマン【レンタル】スタンディングリフト テイクオフ TOFFMシーマン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
起居動作の補助や室内の短距離移動に使用します。トイレ介助のような狭い空間でも使用しやすいコンパクト設計です。車いす等の座奥への座り直しに使用します。足の踏み替えに代わる方向転換に使用します。ベースとスタンディングハンドルの2つに分けて運べます。
【レンタル】テイクオフベルト 105cm TOFFBS シーマン【レンタル】テイクオフベルト 105cm TOFFBSシーマン
3,698税込4,068
1枚
翌日出荷
歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。
【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 吸引フード KSC-COP01アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体に使用すると広範囲の排気が可能です。
【レンタル】吸煙・脱臭装置 分岐用天板 KSC-TOP01 アズワン【レンタル】吸煙・脱臭装置 分岐用天板 KSC-TOP01アズワン
599税込659
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体に使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。
【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L 住友理工【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L住友理工
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
【レンタル】小型バキュームクリーナー LV-935A アズワン【レンタル】小型バキュームクリーナー LV-935Aアズワン
3,598税込3,958
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
大きな吸引力と外径Φ6mm、長さ100mmのノズルにより狭い隙間や小さい場所の掃除に適します。フィルターはワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。フィルターケースは透明ですのでフィルターの交換時期が容易に分かります。取り除けるダストの大きさは10μm以上です。精密機器や電子機器の内部、配線基板上などの掃除に。
【レンタル】コードリール GS-30 アズワン【レンタル】コードリール GS-30アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。防塵シャッター、温度センサー、独自の折り曲げフレームを採用したハタヤを代表するコードリールです。DIY、工場、建築現場などどんなシーンにも最適
【レンタル】マットレス運搬カート SCM-1450 ナビス(アズワン)【レンタル】マットレス運搬カート SCM-1450ナビス(アズワン)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
マットレスの運搬、保管に使用できます。マットレスをらくらく移動!
【レンタル】錠剤除包器 TS-H ナビス(アズワン)【レンタル】錠剤除包器 TS-Hナビス(アズワン)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
【レンタル】軽量アルミ点滴台 持ち運び台 NDIV-A2 ナビス(アズワン)【レンタル】軽量アルミ点滴台 持ち運び台 NDIV-A2ナビス(アズワン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びしやすい点滴台です。
【レンタル】空気除菌脱臭器 グリーンメイトシリーズ プロ 旭東【レンタル】空気除菌脱臭器 グリーンメイトシリーズ プロ旭東
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
紫外線による強制空気除菌効果があります。人体に安全な低濃度清浄オゾンが強力脱臭と害虫忌避効果があります。マイナスイオンにより森林浴効果があります。
サービス分類レンタル
【レンタル】ローラースライド 本体 カバー付き KZ-A52069 パラマウントベッド【レンタル】ローラースライド 本体 カバー付き KZ-A52069パラマウントベッド
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー ナビス(アズワン)【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルーナビス(アズワン)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
【レンタル】ナースカート 昇降タイプ ホワイト ナビス(アズワン)【レンタル】ナースカート 昇降タイプ ホワイトナビス(アズワン)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
【レンタル】ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー カッター付 MB-5×300 ナビス(アズワン)【レンタル】ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー カッター付 MB-5×300ナビス(アズワン)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
5mm幅で滅菌バッグをしっかりシールします。滅菌バッグのフィルム面を上に向けた状態でシールができます。※本製品のヒーターは下側に付いていますので、滅菌バッグのフィルム面を下側にセットした方が強く溶着されます。※使用する滅菌バッグによってはフィルム面を上側にセットした状態でシールできない場合や溶着が弱くなることがございます。フィルム面を上側にセットして溶着が弱い場合:(1)フィルム面を下側にセットする。または(2)通電時間を長くセットする。フィルム面を下側にセットしてフィルムが溶けすぎている場合:(1)フィルム面を上側にセットする。または(2)通電時間を短くセットする。スライド式のカッター付きです。
【レンタル】掃除機 CV-G12CT 日立【レンタル】掃除機 CV-G12CT日立
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
【レンタル】イクシンライト 非防爆両面モデル 1600lm×2 E002D アズワン【レンタル】イクシンライト 非防爆両面モデル 1600lm×2 E002Dアズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
電源がとりにくい場所や発電機の使用に制限のある環境において、オールインワンの手軽に使用できるポータブル投光器です。
【レンタル】ポータブルシーンライトⅡ充電式投光器 レッド 129 アズワン【レンタル】ポータブルシーンライトⅡ充電式投光器 レッド 129アズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
コードレスでコンパクトな充電式散光投光器です3台まで積み重ねて使用することも可能です。5段階調光でバッテリー残量を温存できます。
【レンタル】Android タブレット SIM無 京セラ【レンタル】Android タブレット SIM無京セラ
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
日本のDXを加速する、耐久性と使いやすさにこだわった業務用タブレットです。テーブルからの落下を想定した75cm落下試験(※1)をクリアしております。※1落下試験:高さ75cmから床への落下試験、高さ3cmから6,000回の落下試験を京セラ株式会社にて実施。アルコール除菌シートできれいに拭いて使えるので衛生的に使用ができます。清潔さが求められる職種や設置場所に適しています。※2アルコール除菌シートでの拭き取りを想定した試験において著しい変色・退色・剥がれのないことを確認しております。ただし、変色、塗装剥がれ、変形しないことを保証するものではございません。電源ボタンを押さなくても、2回タップするだけでディスプレイが点灯させることが可能です。※3初期値はOFFとなっております。

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

実験用品レンタル