【レンタル】紫外可視分光光度計(ダブルビーム)アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
寸法(mm)590×450×255波長範囲(nm)190~1100バンド幅(nm)1(スペクトル)精度(nm)0.2測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)電源(V)AC100(50/60Hz)付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタルアズワン翌日出荷から4日以内出荷
定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)質量(kg)14対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100ホルダー4連セルホルダーサービス分類レンタル
『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります