絞り込み
ブランド
  • WTW
  • アズワン(16)
  • 東亜DKK(5)
  • キッコーマンバイオケミファ(4)
  • HORIBA(3)
  • 共立理化学研究所(2)
  • ニッタ(2)
  • KRK(笠原理化工業)(2)
  • Eutech(ユーテック)(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(2)
  • カスタム(1)
  • 島津製作所(1)
  • タクミナ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(1)
  • オーヤラックス(1)
  • 藤原製作所(1)
  • ハック社(1)
  • 日本電色工業(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】携帯型マルチ水質測定器 WTW【レンタル】携帯型マルチ水質測定器WTW
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
明るく高解像度で見やすい画面 IDSセンサーを使用。校正データはセンサーに記憶!
仕様【導電率 範囲 / 精度】0.0μS/cm ~ 2000mS/cm / 測定値の±0.5%【比抵抗 範囲 / 精度】0.50Ω・cm ~ 9.99MΩ・cm / 測定値の±0.5%【塩分 範囲 / 精度】0.0 ~ 70.0‰/ 測定値の±0.5%【TDS 範囲 / 精度】0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L /測定値の±0.5%【温度 範囲 / 精度】-5 ~ 100℃ / ±0.1℃【電極寸法(mm)】120±1(L) × 15.3±0.2(Φ)セット内容本体(Multi3410/NiMH充電式バッテリー内蔵)、伝導率電極(TetraCon925/ケーブル1.5m)、電極保護筒(A925/K)、スタンド、ビーカー、伝導率調整液(1413μS/cm)、電源アダプター、USBケーブル、inoLabIDS(CD-R)、収納ケース(本体用/電極用)寸法(mm)80(W)×180(D)×55(H)質量(kg)約0.4電源1.2V NiMH 充電式乾電池(約100時間測定可能)/AC100~240Vメモリー手動200件、自動10000件

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

分析機器レンタル