9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Low、High、Autoの切り替え設定が可能です。
1台
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
1台
3,830 税込4,213
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)【レンタル】静電気測定器
距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
寸法(mm)78×27×130 質量(g)180(本体) 測定範囲帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V 測定距離被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示 測定精度±10% 電源006P(9V)型乾電池(付属) 付属品イオンバランス測定用SUS板
1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアーを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
1台
389 税込428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防爆タイプの静電電位測定器で、危険雰囲気(2G4)でも安全に使用できます。非接触で帯電物体の電位を検出し測定できます。測定器のケースは導電性となっており、測定器の帯電が無く正確な測定ができます。
1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
83 税込91
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 質量(g)約910 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 使用環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 最大風量(m3/min)3.68 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) 入力電源DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
1個
535 税込589
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブロワーの風量調整機能付きです。耐久性の高いタングステン製電極を使用したエコノミータイプ。
寸法(mm)320×183×169 除電方式コロナ放電方式 最大風量(m3/min)3.3 電源(V)AC100 除電性能静電気帯電の)減衰時間2.5秒以下
1個
519 税込571
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン 動画あり
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
寸法(mm)47.6×36×69.4 イオンバランス±10V 最大風量(m3/min)0.27 オゾン発生量0.05ppm以下 電源(V)DC24 0.15A 50/60Hz 付属品取付台座長足型・電源コード(ACアダプター接続用・DC24V電源接続用)・ACアダプター(EAC-24V1A)
1台
503 税込553
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング