絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • 春日電機(静電気対策)(2)
  • シムコ(SIMCO)(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-N アズワン【レンタル】コロナ帯電ガン GC90-Nアズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
帯電ガンと制御部の分離型で、電圧・電流が確認できます。0~90kVまでの電圧を可変でき、電流が小さく手軽に扱えます。
【レンタル】ハイスピード イオナイザー アズワン【レンタル】ハイスピード イオナイザーアズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
質量(g)約910オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40A アズワン【レンタル】コンパクトイオナイザー APDIT SF-40Aアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。台座底面の磁石で壁面などに固定することもできます。前面カバーが取り外せ、電極の清掃が容易です。名刺サイズのコンパクトタイプ。
イオンバランス±10V最大風量(m3/min)0.27オゾン発生量0.05ppm以下

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

静電対策用品レンタル