絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • トーマス科学(8)
  • 日本フリーザー(6)
  • オリオン機械(5)
  • PHC[科学研究・開発用品](5)
  • フクシマガリレイ(4)
  • ヤマト科学(3)
  • トーマス科学器械(3)
  • エスペック(2)
  • Haier(ハイアール)(1)
  • 三菱電機(1)
  • Julabo(ユラボ)(1)
  • ジーマックス(1)
  • 東機産業(1)
  • EBAC(1)
サービス分類
  • レンタル(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】冷却水循環装置 アズワン【レンタル】冷却水循環装置アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】サーマルロボ アズワン【レンタル】サーマルロボアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
槽内寸法(mm)194×336×156温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
【レンタル】パーソナルインキュベーター アズワン【レンタル】パーソナルインキュベーターアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
使いやすい小型のインキュベーターです。
付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃
【レンタル】クールプレート クール CP-150D アズワン【レンタル】クールプレート クール CP-150Dアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200Kアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】大型恒温水槽 アズワン【レンタル】大型恒温水槽アズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大50Lを温調可能な大容量恒温水槽です。本体はIPX7準拠の防水仕様です。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度を均一に保ちます。温度と時間を設定するだけのシンプル操作で使用できます。大容量対応の恒温水槽!
温度調節範囲(℃)室温+5~70ヒーター容量(W)2000電源コード(m)1.6
【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式) アズワン【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式)アズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
【レンタル】インキュベーター(フロントラボ) アズワン【レンタル】インキュベーター(フロントラボ)アズワン
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
【レンタル】クールインキュベーター アズワン【レンタル】クールインキュベーターアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。 温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。 庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)130内寸法(mm)620×340×584外寸法(mm)700×502(569)×1107温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)電源AC100V・50/60Hz・15A質量(kg)約70
【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズ アズワン【レンタル】インキュベーター SIC320HWレンタルシリーズアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。
サービス分類レンタル
【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
【レンタル】サーマックスオプション 冷却コイル TR-C アズワン【レンタル】サーマックスオプション 冷却コイル TR-Cアズワン
1,540税込1,694
1個
翌日出荷から4日以内出荷
チラーなどと接続し、冷却することが可能です。
サービス分類レンタル
【レンタル】真空冷却プレート PRD-1 アズワン【レンタル】真空冷却プレート PRD-1アズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOB アズワン【レンタル】パワースターラー オイルバス用 VPS-200SOBアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレス天板に遮蔽板を設けておりますので、オイルバスを上に載せたままの撹拌が可能です。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2L アズワン【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2Lアズワン
1,990税込2,189
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 大 2L アズワン【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 大 2Lアズワン
1,990税込2,189
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
【レンタル】ウォーターバススターラー用 撹拌スノコ アズワン【レンタル】ウォーターバススターラー用 撹拌スノコアズワン
1,840税込2,024
1個
翌日出荷から4日以内出荷
バススターラーの温度均一化に!バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M アズワン【レンタル】オイルバススターラー OBS-200Mアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】クールプレート ZCP-15150 アズワン【レンタル】クールプレート ZCP-15150アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
【レンタル】クールプレート用 アルミビーズバス アズワン【レンタル】クールプレート用 アルミビーズバスアズワン
2,040税込2,244
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アルミビーズ別売(1-7247-01、1-7247-02、1-7247-03)を使って、効率的に試料を保冷する事が出来ます。
【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13 アズワン【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450 アズワン【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450アズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】サーマックス TM-4A アズワン【レンタル】サーマックス TM-4Aアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408 アズワン【レンタル】クールインキュベーター 408L KMH-408アズワン
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から8日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1X アズワン【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1Xアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200M アズワン【レンタル】オイルバス 丸型槽 OB-200Mアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】ウォーターバス 角型槽 WB-80K アズワン【レンタル】ウォーターバス 角型槽 WB-80Kアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270B アズワン【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270Bアズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
【レンタル】冷却水循環装置 アズワン【レンタル】冷却水循環装置アズワン
4,398税込4,838
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】低温循環水槽 アズワン【レンタル】低温循環水槽アズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。設置場所に困らない省スペースタイプ。
【レンタル】低温恒温水槽 アズワン【レンタル】低温恒温水槽アズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
冷却能力(W)340槽容量(L)約12付属品外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
【レンタル】小型冷蔵庫 アズワン【レンタル】小型冷蔵庫アズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
内容量(L)冷蔵65+製氷5外寸法(mm)470×450×632冷却方式コンプレッサー方式庫内温度(℃)約5
【レンタル】小型振盪恒温器 アズワン【レンタル】小型振盪恒温器アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認することができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
温度設定範囲(℃)室温+7~60振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
【レンタル】ビーズバス ホット アズワン【レンタル】ビーズバス ホットアズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
面倒な廃液処理から開放されます。アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
温度設定範囲(℃)室温+5~150付属品アルミビーズ(大)
【レンタル】ハイテンプオーブン (ETTAS) アズワン【レンタル】ハイテンプオーブン (ETTAS)アズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
最高650℃の高温加熱が可能時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
内寸法(mm)450×450×450温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流質量(kg)約50付属品棚板レール・棚板×2セット(耐荷重:15kg)
【レンタル】クールプレート (冷却・加熱兼用) アズワン【レンタル】クールプレート (冷却・加熱兼用)アズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
【レンタル】クールインキュベーター アズワン【レンタル】クールインキュベーターアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)温度分布±0.8℃(35℃設定時)電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
【レンタル】エコノミー恒温水槽 アズワン【レンタル】エコノミー恒温水槽アズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
使い易さに優れた汎用恒温槽。水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
本体寸法(mm)約85×395×230槽内寸法(mm)約480×350×150水槽寸法(mm)約520×390×175
【レンタル】ウォーターバススターラー アズワン【レンタル】ウォーターバススターラーアズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
【レンタル】ECウォーターバス アズワン【レンタル】ECウォーターバスアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt(※コントローラー単体での性能です。)ヒーター容量(W)750付属品スノコ(1-4596-11)
恒温器・恒温槽レンタル