絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • アズワン(8)
  • ULVAC(アルバック)(8)
  • KNF(3)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • タクミナ(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】定量送液ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプEYELA(アイラ/東京理化器械)
639税込703
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
流量(mL/h)10~1450×2本掛流量精度±2%適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)適合チューブ外径(Φmm)3~6.1電源(V)AC100(50/60Hz)0.4A 40VA
【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000AEYELA(アイラ/東京理化器械)
889税込978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
仕様●チューブケース材質:PVC樹脂●適合チューブ径:内径1.15×外径3.2mm寸法(mm)137×152×191mm質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz 0.4A 40AモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~180×1本掛吐出圧(kPa)147(1.5kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)流量精度±2%サービス分類レンタル
ラボ用ポンプレンタル