絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • IKA(3)
  • スリーワンモータ(2)
  • シンキー(2)
  • コーニング(1)
  • 村上衡器(1)
  • 日陶科学(1)
  • 浦和工業(1)
  • 小川医理器(1)
サービス分類
  • レンタル(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R アズワン【レンタル】パン型造粒機 PZ-01Rアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA アズワン【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SAアズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セットアズワン
3,798税込4,178
1セットほか
翌日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
【レンタル】ミニふるい振とう機 アズワン【レンタル】ミニふるい振とう機アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 ※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート適合ふるい:Φ75mm×3~5段質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)回転数1000~2500rpm
【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー アズワン【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザーアズワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1 アズワン【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
乾燥した試料ほとんどを瞬時に粉砕します。コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン【レンタル】オートミキサー AS100アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
自転公転ミキサーのベーシックタイプ自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
【レンタル】揺動装置 アズワン【レンタル】揺動装置アズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器(MCS-6/10/13、MCD-6/10/13等)と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが可能です。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。
搭載可能質量(kg)最大5
【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx アズワン【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDxアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用
【レンタル】トルネード アズワン【レンタル】トルネードアズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
【レンタル】バッグミキサーE-Mix アズワン【レンタル】バッグミキサーE-Mixアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
ストローク8回/秒電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続
【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF アズワン【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DFアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900
【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタル アズワン【レンタル】デジタル水中スターラー用コントローラー WDS-Cシリーズ レンタルアズワン
3,890税込4,279
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)質量(g)480表示液晶サービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6Dアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約3電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力約18Wプレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4D アズワン【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-4Dアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
材質本体/ABS樹脂、プレート/SUS304質量(kg)約2.5電源電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)消費電力約12Wプレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR アズワン【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LRアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
恒温槽付ネオシェーカー!ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D アズワン【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1Dアズワン
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LR アズワン【レンタル】ミニシェーカー 往復・旋回 MS-LRアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる各種振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SDアズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200BDアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD アズワン【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BDアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S アズワン【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160Sアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B アズワン【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300Bアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80 アズワン【レンタル】超音波ホモジナイザー THU-80アズワン
4,198税込4,618
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
リーズナブルなスタンダードタイプです。シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。※総務省型式認定取得済み
【レンタル】ミックスローター VMRC-5 アズワン【レンタル】ミックスローター VMRC-5アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
【レンタル】ネオシェーカー 5mlチューブラック NSA-5TR アズワン【レンタル】ネオシェーカー 5mlチューブラック NSA-5TRアズワン
2,340税込2,574
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】ネオシェーカー 遠沈管ホルダ NSA-TH アズワン【レンタル】ネオシェーカー 遠沈管ホルダ NSA-THアズワン
1,390税込1,529
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】ネオシェーカー ホルダ500ml用 NSA-FH5 アズワン【レンタル】ネオシェーカー ホルダ500ml用 NSA-FH5アズワン
1,540税込1,694
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】ネオシェーカー 200・300用 NSA-FH23 アズワン【レンタル】ネオシェーカー 200・300用 NSA-FH23アズワン
1,990税込2,189
1個
翌日出荷から4日以内出荷
クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに対応可能です。
【レンタル】ネオシェーカー ホルダ100ml用 NSA-FH1 アズワン【レンタル】ネオシェーカー ホルダ100ml用 NSA-FH1アズワン
2,140税込2,354
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】ネオシェーカー 8の字 NS-8 アズワン【レンタル】ネオシェーカー 8の字 NS-8アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
【レンタル】ネオシェーカー NS-LR アズワン【レンタル】ネオシェーカー NS-LRアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。振盪速度をデジタル表示します。
【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001アズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
【レンタル】クールスターラー CPS-300 アズワン【レンタル】クールスターラー CPS-300アズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
【レンタル】ホモジナイザー HG-200 アズワン【レンタル】ホモジナイザー HG-200アズワン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
撹拌機、振とう機レンタル