12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】万力プレス機 MP-200 アズワン【レンタル】万力プレス機 MP-200アズワン
1,158税込1,274
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
【レンタル】万力熱プレス機 アズワン【レンタル】万力熱プレス機アズワン
1,678税込1,846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
プレート寸法(mm)80×60ストローク(mm)0~70最大荷重(kg)約500加熱温度(℃)20~200電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
5,710税込6,281
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板)質量(kg)約65ストローク(mm)0~90(熱板)加熱温度(℃)最高300電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
4,310税込4,741
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5寸法(mm)470×380(735)×490※()内はハンドル含む/200×150(熱板)質量(kg)約55ストローク(mm)0~90(熱板)加熱温度(℃)20~300(室温)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
【レンタル】小型熱プレス機 アズワン【レンタル】小型熱プレス機アズワン
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ストローク(mm)0~90(熱板)加熱温度(℃)20~400(室温)ヒーター容量(W)1150/熱板×2電源(V)AC200(50/60Hz)
【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D アズワン【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2Dアズワン
2,190税込2,409
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1 アズワン【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1アズワン
1,310税込1,441
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
【レンタル】万力プレス機 アズワン【レンタル】万力プレス機アズワン
975税込1,073
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
プレート寸法(mm)132×80ストローク(mm)0~115最大荷重(kg)約500
【レンタル】凍結粉砕機 アズワン【レンタル】凍結粉砕機アズワン
2,118税込2,330
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000モーター(W)140電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ)カップ容量(mL)約100処理能力5~10g/回使用量50mL/回(液体窒素)回転方向真上から見て時計方向寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸)寸法(mm)70×10(回転刃Z型)付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚
【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用 アズワン【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用アズワン
611税込672
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
タイプ5トンタイプ用寸法(mm)430×315×360
【レンタル】ビーズ破砕装置 アズワン【レンタル】ビーズ破砕装置アズワン
1,270税込1,397
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
振盪速度(min-1[r.p.m])2000~4600(設定)使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mLタイマー最長60秒(1秒単位で設定)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8(3Pアース付)
【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズ アズワン【レンタル】小型熱プレス機 0~15t H300-15シリーズアズワン
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
ストローク(mm)熱板:0~90寸法(mm)570×380(725)×570、熱板: 200×150質量(kg)約70電源(V)AC100 50/60Hz温度(℃)加熱:室温+20~300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
プレス機、粉砕機レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら