絞り込み
ブランド
  • 荏原実業パワー
  • Jackery(ジャクリ)(61)
  • TogoPower(19)
  • EcoFlow(エコフロー)(14)
  • 日東工業(12)
  • 新ダイワ(8)
  • 日動工業(8)
  • Victor(8)
  • 富士倉(8)
  • サイバーパワー(8)
  • EARTH POWER(8)
  • Anker(アンカー)(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • OUKITEL(7)
  • MUST TOOL(6)
  • PowerArQ(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • メテックス(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式ソーラーパネル 荏原実業パワー折りたたみ式ソーラーパネル荏原実業パワー
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
持ち運び便利な折り畳み式でパワフルな太陽光パネルです。高防水性も備わっています。高発電効率です。
用途災害時、アウトドアで使用可能付属品携帯用バッグ、延長ケーブル(3m×4)高さ(mm)20
ポータブル蓄電池 荏原実業パワーポータブル蓄電池荏原実業パワー
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
どこでも使用可能なポータブル電源です。MPPT制御内臓のため、太陽光パネルからの発電電力を最大効率にできます。UPS(無停電システム)機能内蔵で停電時でも電力供給が可能にソーラー充電コントローラー、AC充電コントローラー、インバータ、リチウム電池およびバッテリー管理システムを統合制御しており、電力会社から供給される電力を無駄なく効率よく蓄電し、お使いの電化製品に給電できる
用途バックアップ電源(太陽光パネルやコンセントから充電し、停電時に放電。)ポータブル電源として。アウトドアや防災用として。付属品AC充電用アダプタ、PV充電用ケーブル、取扱説明書、保証書トラスコ品番520-9002幅(mm)286高さ(mm)691奥行(mm)559最大出力(W)2000定格周波数(Hz)50Hz/60定格出力(W)2000充電時間約4.75時間(太陽光パネル、1200Wまで入力可能)、約3.33時間(太陽光パネル+AC、1800Wまで入力可能)運転時間(時間)(目安)約4~5(冷蔵庫1200W)、約14時間(デスクトップ300W)バッテリー容量(Wh)5120

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体