絞り込み
ブランド
  • DABBSSON
  • Jackery(ジャクリ)(61)
  • TogoPower(19)
  • EcoFlow(エコフロー)(14)
  • 日東工業(12)
  • 新ダイワ(8)
  • 日動工業(8)
  • Victor(8)
  • 富士倉(8)
  • サイバーパワー(8)
  • EARTH POWER(8)
  • Anker(アンカー)(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • OUKITEL(7)
  • MUST TOOL(6)
  • PowerArQ(6)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • メテックス(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Expandable Battery DABBSSONExpandable BatteryDABBSSON
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体、接続ケーブル、取扱説明書、保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応
Portable Power Station DABBSSONPortable Power StationDABBSSON
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書周波数50Hz/60Hz自動切替バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン保証期間本体5年波形純正弦波RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体