絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • Jackery(ジャクリ)(71)
  • TogoPower(31)
  • 日東工業(14)
  • EcoFlow(エコフロー)(13)
  • 新ダイワ(8)
  • 日動工業(8)
  • Victor(8)
  • 富士倉(8)
  • サイバーパワー(8)
  • EARTH POWER(8)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • OUKITEL(7)
  • MUST TOOL(6)
  • PowerArQ(6)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • エレコム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付きYAMAZEN(山善)
82,980税込91,278
1セット
翌々日出荷
コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6
ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源 YAMAZEN(山善)ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源YAMAZEN(山善)
33,980税込37,378
1台ほか
5日以内出荷
ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーションポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーションもしもの停電でも自由に使える「電気の備え」ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適にソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方もAC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる災害時に役立つLEDライト搭載搭載バッテリー数:最大4個適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)動作温度:0~40℃充電温度:0~40℃【充電情報】AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100Wソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W【出力情報】AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300WUSB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFCUSB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23取扱説明書(10.42MB)
ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクトYAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタンポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル開放電圧(V)24.8取扱説明書(5.1MB)最大動作電圧(V)21.6
ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 YAMAZEN(山善)ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池YAMAZEN(山善)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災取扱説明書(13.73MB)
ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳み YAMAZEN(山善)ELEIN ソーラーパネル ポータブル折り畳みYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
リュックに取り付けるだけでカンタン発電。スマホやパソコンなどの急な充電にも対応可能複数枚つなげて充電効率アップ。コンパクトで場所を取らないサイズパネル数2枚2セット連結可能※ケーブル付属。カラビナ付属防塵防水 IP67(本体のみ。接続端子部は非防水)
用途持ち歩けるソーラーパネル。アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 非常用電源 太陽光パネル 太陽光発電 折りたたみ コンパクト 軽量 薄型 停電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル開放電圧(V)8.4取扱説明書(13.34MB)最大動作電圧(V)7

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源本体