ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネルボウエキ(BOUEKI)4日以内出荷
ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネルは、折りたたみ式のコンパクトなソーラーパネルです。パネル部分を太陽光に向けると、ポータブル蓄電池【エナジーユニットPLUS(別売)】への充電ができます。さらにスマートフォンやタブレット、モバイルバッテリーなどへも直接充電が可能です。災害時はもちろんアウトドアにも大活躍です。カラビナが付いているので設置場所を選びません。
用途災害時の避難用・アウトドアに。付属品1エナジーユニット専用充電用ケーブル、2マイクロUSBケーブル、3カラビナ×2 4取扱説明書※DC接続による充電はエナジーユニット専用となります。寸法(mm)折りたたみ時:約420×38×290 使用時:約1500×25×420出力(W)パネル:100出力USB:5V2.4A Total24W充電時間エナジーユニットPLUS(別売り)への充電時間約8時間(理論値:25℃/晴天時連続)直流出力15.5V5A