絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(843)
  • 若井産業(64)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(49)
  • ウイング(46)
  • TRUSCO(42)
  • 日本パワーファスニング(24)
  • OHSATO(大里)(24)
  • 三星産業貿易(18)
  • ヤマヒロ(13)
  • シネジック(13)
  • エスコ(11)
  • 八幡ねじ(11)
  • コノエ(9)
  • サンコーテクノ(6)
  • マーベル(6)
  • 廣杉計器(6)
  • MYST(4)
  • ファスリンク(3)
  • KNフジニッテイ(3)
ねじの呼び
  • 3mm(21)
  • 3.5mm(12)
  • 4mm(41)
  • 5mm(15)
  • M2(182)
  • M2.3(115)
  • M2.5(88)
  • M2.6(211)
  • M3(569)
  • M3.5(283)
  • M3.8(43)
  • M4(725)
  • M4.2(54)
  • M4.5(127)
  • M4.8(12)
  • M5(487)
  • M5.5(13)
  • M6(371)
  • M7(16)
  • M8(89)
長さ(mm)
  • 4(156)
  • 5(254)
  • 6(416)
  • 8(556)
  • 10(615)
  • 12(607)
  • 14(375)
  • 15(248)
  • 16(613)
  • 18(268)
  • 20(620)
  • 22(170)
  • 25(610)
  • 30(430)
  • 32(147)
  • 35(363)
  • 40(343)
  • 45(276)
  • 50(309)
  • 60(182)
頭部形状
頭部形状
なべ(274)
頭部形状
トラス(166)
頭部形状
バインド(71)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
丸皿(65)
頭部形状
低頭(17)
頭部形状
六角(23)
頭部形状
六角アプセット(48)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
(2)
頭部形状
極低頭(13)
頭部形状
(205)
頭部形状
超極低頭(3)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH
  • SWCH18A
  • SWRCH
  • ステンレスすべて(628)
  • ASL516(3)
  • SUS304(386)
  • SUS305(5)
  • SUS305J1(1)
  • SUS316L(8)
  • SUS410(41)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(36)
  • チタン(10)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • レニー(RENY)(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
LH(8)
取付穴形状
ピン6ロブ(28)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
プラスマイナス(11)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(23)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(775)
取付穴形状
四角穴(9)
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
  • 3価クロメート(20)
  • 3価ステンコート(29)
  • 3価ブラック(77)
  • 3価ホワイト(118)
  • 3価ユニクロ(23)
  • 6価ユニクロ(3)
  • BSメッキ(4)
  • その他(7)
  • カラー(39)
  • クロメート(121)
  • クローム(54)
  • ゼロクローム(50)
  • ダクロタイズド(11)
  • ニッケル(94)
  • ノンクローム(98)
  • ユニクロ(161)
  • ラスパート(48)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(29)
  • 黒亜鉛(72)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(45)
  • 0.6(5)
  • 0.63(40山)(98)
  • 0.7(36山)(70)
  • 0.79(32山)(132)
  • 0.8(20)
  • 0.9(28山)(173)
  • 1(12)
  • 1.05(24山)(269)
  • 1.1(5)
  • 1.27(20山)(112)
  • 1.33(19山)(3)
  • 1.41(18山)(257)
  • 1.5(3)
  • 1.58(16山)(285)
  • 1.81(14山)(144)
  • 2.11(12山)(100)
  • 2.54(10山)(77)
  • 2.82(9山)(36)
  • その他(3)
0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.33(19山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.1(232)
  • No.2(579)
  • No.3(302)
  • T10(26)
  • T20(17)
  • T25(6)
  • T30(7)
  • T40(1)
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
1,220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
499税込549
1パック(5本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(80個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
468税込515
1パック(28個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
499税込549
1パック(60本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
石膏ボードビス TRUSCO石膏ボードビスTRUSCO(5件のレビュー)
569税込626
1パック(120本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。梨地頭採用ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
949税込1,044
1箱(500本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(20本)ほか
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(4件のレビュー)
759税込835
1箱(225本)ほか
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
カラータッピング皿 クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 クロ(ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
448税込493
1袋(80個)ほか
当日出荷
頭部形状表面処理ユニクロメッキ十字穴番号2材質
クロメ タップタイトねじPナベ OHSATO(大里)クロメ タップタイトねじPナベOHSATO(大里)(7件のレビュー)
149税込164
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(66本)ほか
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(18個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
軽天ビス ラッパ カラー頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
409税込450特価
1袋(154本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(200個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ナベ頭材質/処理鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(50本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
コンクリートビス(座付)NP 八幡ねじコンクリートビス(座付)NP八幡ねじ
799税込879
1パック(200本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4呼び径4材質表面処理ラスパート
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1セット(20本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(700個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
軽天ビス マーベル軽天ビスマーベル(2件のレビュー)
529税込582
1箱(70本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(650本)ほか
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付ファスリンク(5件のレビュー)
959税込1,055
1箱(500本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)ファスリンク(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1000本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
コンパネビス(小箱) ビックスコンパネビス(小箱)ビックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(415個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。
材質表面処理クロメートメッキ
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1パック(100本)ほか
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状穴の形状十字穴
石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(232本)ほか
当日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
頭部形状超極低頭材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ガッツビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+-)六角フランジタッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
269税込296
1パック(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの六角頭タッピンねじ1種です。
用途座面が広く安定した施工に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状六角フランジ
タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
Xポイントビス 若井産業Xポイントビス若井産業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
(+)Aトラス(鉄/ユニクロ) 大阪魂(+)Aトラス(鉄/ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
269税込296特価
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ頭部形状トラス
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) マーベル電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)マーベル(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100本)ほか
当日出荷
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
739税込813
1パック(50個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
119税込131
1パック(50本)ほか
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したトラス頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのない金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス穴の形状十字穴
パネリードⅡ+ 東日本パワーファスニングパネリードⅡ+東日本パワーファスニング(2件のレビュー)
699税込769
1パック(20本)
当日出荷
外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
...
タッピングねじ