絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • シネジック(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • 4.2mm
  • 3.1mm(173)
  • 3.65mm(110)
  • 4mm(75)
  • 4.15mm(292)
  • 5.2mm(153)
  • 6.2mm(105)
  • 8.2mm(75)
  • M2(218)
  • M2.3(120)
  • M2.5(88)
  • M2.6(244)
  • M3(809)
  • M3.5(458)
  • M3.8(76)
  • M4(1,225)
  • M4.2(113)
  • M4.5(170)
  • M5(689)
  • M6(474)
  • M8(121)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 65(3)
  • 75(2)
  • 90(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS410(1)
  • (4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロメート (+)コンパネビス 大阪魂クロメート (+)コンパネビス大阪魂
667税込734
1袋(78個)ほか
翌々日出荷
硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。
万能ビス 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
3,400税込3,740
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)8.1ビット十字ビット NO.2頭部ラッパ
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジックフィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
2,290税込2,519
1箱(170本)
5日以内出荷
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)シネジック
3,720税込4,092
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm頭部
コースウッド 小箱(ステンレス) シネジックコースウッド 小箱(ステンレス)シネジック
5,360税込5,896
1箱(200本)ほか
5日以内出荷
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410ビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W (+)コンパネビス 大阪魂3カ-W (+)コンパネビス大阪魂
2,305税込2,536
1袋(340個)ほか
9日以内出荷
硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。
3カ-B(+)コンパネビス 大阪魂3カ-B(+)コンパネビス大阪魂
2,969税込3,266
1袋(340個)ほか
9日以内出荷
硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。
シルバー ラブコン(+)ナベ 大阪魂シルバー ラブコン(+)ナベ大阪魂
667税込734
1袋(64個)ほか
翌々日出荷
寸法S(mm)全ねじ
シルバー ラブコン(+)サラ 大阪魂シルバー ラブコン(+)サラ大阪魂
667税込734
1袋(71個)ほか
翌々日出荷
VP 強硬突破ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP 強硬突破ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1袋(54本)ほか
7日以内出荷
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。 集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途堅木用材質/仕上スチール/クロメート寸法d(mm)4.2
タッピングねじ