絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(474)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(19)
  • OHSATO(大里)(19)
  • TRUSCO(10)
  • 若井産業(8)
  • 日本パワーファスニング(6)
  • 八幡ねじ(6)
  • ヤマヒロ(5)
  • ファスリンク(4)
  • サイマコーポレーション(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • マーベル(3)
  • KNフジニッテイ(3)
  • エスコ(2)
  • コノエ(1)
  • 三星産業貿易(1)
  • 八尾製鋲(1)
ねじの呼び
  • 2.7mm(4)
  • 3mm(4)
  • 3.65mm(12)
  • 4mm(15)
  • 4.15mm(37)
  • 4.65mm(4)
  • 5mm(7)
  • 5.2mm(14)
  • 6.2mm(8)
  • M2(5)
  • M2.6(15)
  • M3(139)
  • M3.5(127)
  • M3.8(6)
  • M4(341)
  • M4.2(13)
  • M4.5(41)
  • M5(185)
  • M6(116)
  • M8(38)
長さ(mm)
  • 25
  • 5(128)
  • 6(344)
  • 8(491)
  • 10(570)
  • 12(601)
  • 14(277)
  • 15(157)
  • 16(601)
  • 18(155)
  • 20(599)
  • 30(430)
  • 32(137)
  • 35(316)
  • 40(326)
  • 45(242)
  • 50(290)
  • 60(184)
  • 65(130)
  • 70(125)
頭部形状
頭部形状
なべ(118)
頭部形状
トラス(86)
頭部形状
バインド(30)
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
丸皿(24)
頭部形状
低頭(10)
頭部形状
六角(12)
頭部形状
六角アプセット(13)
頭部形状
極低頭(7)
頭部形状
(110)
頭部形状
超極低頭(2)
材質
  • ステンレスすべて(188)
  • SUS304(137)
  • SUS305J1(1)
  • SUS316L(3)
  • SUS410(3)
  • SUSXM7(9)
  • チタン(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(278)
  • SWCH(2)
  • SWCH18A(5)
  • SWRCH(3)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ステンコート(3)
  • 3価ブラック(26)
  • 3価ホワイト(49)
  • 3価ユニクロ(4)
  • BSメッキ(1)
  • つや消し黒(5)
  • カラー(10)
  • クロメート(31)
  • クローム(12)
  • ダクロタイズド(3)
  • ニッケル(17)
  • ノンクローム(5)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(68)
  • ラスパート(16)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(23)
  • 黒亜鉛(19)
  • 黒染め(28)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(8)
取付穴形状
プラスマイナス(11)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(328)
ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.6(2)
  • 0.63(40山)(1)
  • 0.7(36山)(16)
  • 0.75(1)
  • 0.79(32山)(7)
  • 0.8(1)
  • 0.9(28山)(20)
  • 1(4)
  • 1.05(24山)(104)
  • 1.25(1)
  • 1.27(20山)(12)
  • 1.41(18山)(146)
  • 1.5(1)
  • 1.58(16山)(165)
  • 1.81(14山)(44)
  • 2.11(12山)(77)
  • 2.54(10山)(38)
  • 2.82(9山)(17)
0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
  • No.1(45)
  • No.2(344)
  • No.3(104)
  • T10(1)
  • T20(5)
  • T25(1)
  • T30(4)
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
489税込538特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
499税込549
1パック(5本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
549税込604
1パック(40個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(46件のレビュー)
519税込571
1パック(35個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(7個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
499税込549
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(85個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
549税込604
1パック(200本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(36件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(500個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(40件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(65個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(4件のレビュー)
799税込879
1箱(165本)
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(100本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
409税込450
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(87本)
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(110個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
軽天ビス ラッパ カラー頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538特価
1袋(138本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(100本)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(600個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(500個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ナベ頭材質/処理鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1セット(16本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2
コンクリートビス(座付)NP 八幡ねじコンクリートビス(座付)NP八幡ねじ
799税込879
1パック(200本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4呼び径4材質表面処理ラスパート
プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付ファスリンク(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(700本)
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(700個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
...
タッピングねじ